259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L22 H112 質量(g)525 D36 D122 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RA
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ 質量(g)45 ねじ寸法M6×1
1個
909 税込1,000
当日出荷

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
材質(本体)SUM22 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質SUM22 硬質クロムメッキ 質量(g)45 タイプ固定握り 寸法L(mm)13 寸法H(mm)53 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)10 寸法W(mm)8 寸法M(mm)M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷


1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット パックなし
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップドライバー ホーザン 動画あり
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状直爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。 刃幅(mm)76 全長(mm)230 トラスコ品番102-6092 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当) 質量(g)154 刃長(mm)100 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状曲爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に 刃幅(mm)76 全長(mm)221 トラスコ品番102-6093 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当) 質量(g)140 刃長(mm)98 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)