27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットブレーカー モノタロウ 動画あり
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに 材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能) セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書 質量(kg)1.15 出力(W)1000 電圧(V)AC100~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。 付属品13mm・17mmソケット 質量(g)220 寸法(縦×横)(mm)90×105 アズワン品番64-4068-41
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm)9.5(3/8) セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質クロムモリブデン鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
85,600 税込94,160
翌日出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
23,300 税込25,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。 割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩耗、錆び、変形したボルトナットの取り外しがお手持ちのドリルで簡単に出来ます!
用途サイズ:8、9、10、11、12 。六角軸:H1/4 。全長:65mm
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc 使用温度範囲(℃)-100~138 適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
1箱(16本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
用途ナットを割って、取り外す工具。 材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品) 材質(刃)SCM-435
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下 仕上素地
1個
2,998 税込3,298
欠品中