28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 全長(mm)268 毛丈(mm)20 植付(mm)62 高さ(mm)30 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)スチール(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 全長C(mm)124 寸法A(mm)15 植付(mm)110 タイプ小判型 寸法B(mm)110 寸法C(mm)124
1本
299 税込329
当日出荷

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ブラシ部)スチール 長さ(mm)130 毛丈(mm)15 エスコ品番EA109K-1 幅(mm)40 線径(Φmm)0.2
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 適合材金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 金具幅(mm)7 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

インダストリーコーワパイプブラシ柄鋼線(3段)
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 高さ(mm)1210 幅(mm)60 奥行(mm)12 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

TZ-12 ワイヤーブラシセット エンジニア 動画あり
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。 全長(mm)185 質量(g)20 材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 質量(g)110 接続口(mm)6角棒対角9 ソケット長さ(mm)110 挿入深さ(mm)ボルト:50 ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235 材質ステンレス、真鍮、ナイロン 質量(g)105
1セット(3本)
589 税込648
当日出荷

錆びにくいメッキ線ブラシ。さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質線/0.3Φメッキウェーブ線、柄/木 全長(cm)約42 毛足(cm)約5
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り 質量(kg)0.6 最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000 取付穴径(Φmm)25 ブラシ径(Φmm)0.5、150 関連資料※メーカーチラシ(0.46MB) トリム(mm)(長さ)22
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーグラインダー
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm) トラスコ品番836-9081 質量(kg)0.55 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去 材質ステンレス
1本
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツワイヤーブラシ スチール
六角軸のスチールワイヤーブラシです。金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。頑固な汚れ、塗装、錆びを綺麗に落とします。
材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 線径(Φmm)Φ0.3
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸のホイール型スチールワイヤーブラシです。金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。頑固な汚れ、塗装、錆びを綺麗に落とします。
トラスコ品番253-9589 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 全長(mm)38 線径(Φmm)0.3
1個
379 税込417
当日出荷

レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。
トラスコ品番407-4563 材質ブラシ部:ナイロン 全長(mm)225
1個
289 税込318
翌日出荷