131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(65mL)ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)51 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに 成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500 容量(L)1 アズワン品番62-3800-46 危険物の類別非危険物
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
当日出荷

1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LN
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。 べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカオイル湯SEN-60
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼 塗布面積(m2)(1L当たり)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食 容量(g)400 耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続) 危険物の類別非危険物 関連資料(0.27MB) (0.24MB) 最低温度(℃)使用可能:-18
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。 非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。 優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。 浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。 逆さ吹きで使用可能です。 付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑 搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆 治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑 各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理 容量(mL)400 引火点(℃)98(COC) 密度(g/cm3)0.8363(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)4.668(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 塩基価22.0mgKOH/g(塩) 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食 容量(g)400 耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続) 危険物の類別非危険物 関連資料(0.27MB) (0.24MB) 最低温度(℃)使用可能:-34
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビターOS-3
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 pH9.2(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止 ワイヤーカット加工中のワークの防錆 成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

日本メカケミカルドライモールF-3
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆) 成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.73(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日亜ペイントプレルエポ
プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です。従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました。しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました。そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です。さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成特殊エポキシ変性アルキッド
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
用途潤滑・防錆・防食 容量(L)9.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(0.35MB) (0.57MB) 危険物の性状非水溶性
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルH-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)80 外観褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます。 水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離ができます。 本油の外観は青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレインアウトが容易です。 極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です。
用途極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します。 密度(g/cm3 at15℃)0.8071 色調青色 引火点(℃)92 動粘度(mm2/s)2.507(40℃) 全酸価(mgKOH/g)3.59 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルドライモールR-3
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)22 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)