吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨
寸法(mm)100×150×30
適合材コンクリートなど
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。
成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤
内容量(mL)320mL
液性中性
使用の目安1(m2)に対して約8回噴射
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)約57
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様サビ用スプレー
成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性中性
本体サイズ(mm)83×45×H158
主な用途サビ落とし
使用場所サビ
アズワン品番64-1225-92
危険物の類別非危険物
商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水
容量(mL)800
摘要鉄製品
危険物の類別非危険物
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具変速式電動マイクログラインダー
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
線径(Φmm)0.3
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)85
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
適合材金属
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)85
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
適合材金属
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
15日以内出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし
軸径(Φmm)6
仕様ワイヤー0.3mm
材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材ワイヤ鋼線
適合材金属
金具幅(mm)12
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
適合材金属
ねじサイズM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
厚さ(mm)6
軸径(Φmm)3
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
粒度320
軸長(mm)30
金具径(mm)10
適合材各種金属
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ
取付軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)
線径(Φmm)0.2
材質(ブラシ部)ステンレス線
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容本体×1、替ブラシ×6
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ホイールブラシ 鋼線
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
適合材鋳物、ゴムなど
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど
適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
粒度240
対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
砥粒シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用
幅(mm)20
全長(mm)300
差込口形状角込(H)
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし
付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30
全長(mm)225
型式鋲かきL型
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500
ストローク(mm)(ピストン)15
全長(mm)490
質量(kg)2.1
全高(mm)100
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ピストン径(Φmm)30
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000
ストローク(mm)(ピストン)10
全長(mm)341
質量(kg)3.2
全高(mm)86
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.55
ピストン径(Φmm)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
マジック式です。
用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。
適合機種PSM18LIH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
次へ