材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼
付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
直径18~21cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)50
外径(Φmm)230
表面処理アルマイト加工
適合サイズ(cm)18、20、21兼用
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
直径15~18cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)45
外径(Φmm)195
表面処理アルマイト加工
適合サイズ(cm)15、16、18兼用
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径35×25
質量(g)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
鍋のフタがころがりにくい。
キュートなハートで美しく。
付属品ねじ(長さ26.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋。一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍。IH・ガス火を含む全ての熱源対応。ステンレス製なのでサビにくい。安心安全の日本製
材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂
色ワインレッド
料理の出来具合を一目でチェック。
材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
キズに強く焦げ付きにくいからお手入れ簡単で使いやすい。つまみは菜箸やおたまが置けて取り分けに便利な形状。IH・ガス火含む全ての熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 底の厚さ:2.4mm つる:鉄(エポキシ樹脂塗装) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。加熱すると、鍋や蓋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。蓋のつまみは耐熱樹脂メッキ製です。お取扱いには十分ご注意下さい。空焚きは絶対にしないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
一度にたっぷり作れる浅型大型鍋
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(底面を除く)焼付け塗装、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、縁リング/ステンレス鋼
色ブラック
本体寸法(mm)約455×30×140
本体質量(g)約2130
内径(Φcm)約32
1個
¥3,788
税込¥4,167
9日以内出荷
料理研究家 脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。毎日のちょこっと使いに最適な15cmの片手鍋です。オーブンにも対応。耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。
材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃)
質量(g)約790
本体寸法(mm)約285×165×152
寸法(cm)15
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)32
タイプ20cm以上用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
¥159
税込¥175
欠品中
料理研究家の脇雅世さんのアイデアを製品化しました。IH料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。毎日のちょこっと使いに最適な15cmの両手深型鍋です。オーブンにも対応。耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。
材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃)
質量(g)約890
本体寸法(mm)約235×165×142
寸法(cm)15
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(mm)外径235×65
質量(g)487
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
においが移りにくいホーローなので、色々な鍋を楽しめます!
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくい。
食材の本来の風味を楽しめます。
オール熱源対応。
材質本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
表面処理ほうろう
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木(松の木)
色ホワイト
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木(松の木)
色ホワイト
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色レッド
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色レッド
ステンレス素材でにおい移りや色移りがしにくいので衛生的な卓上鍋。軽いのに丈夫なお鍋。ガラス蓋付きでお鍋のレパートリーも広がります。オール熱源対応。ふちがあるのでふきこぼれにくい
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ:0.4mm)・取っ手:ステンレス鋼・蓋:全面物理強化ガラス・縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
色ミラー仕上げ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
酸・アルカリに強いホーロー鍋。
材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色レッド
質量(g)654
サイズ(cm)16
深さ(mm)(鍋)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
表面はガラス性質。
においが移りにくい。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
サイズ(cm)22
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×240×160
質量(g)1297
表面処理ほうろう
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色ホワイト
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色レッド
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 金属部:ステンレス鋼 蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色レッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ