材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)32
タイプ20cm以上用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
これひとつで、炒める・焼く・煮る・揚げる。
深型だからフライパンなのに茹でたり煮たり、揚げ物だって得意です。
中身の見えるガラス蓋付なので、色々なレシピをこれ一台でおいしく作ることができます。
耐久性に優れキズに強いブルーダイヤモンドコート。
フタは自立するので置き場所に困りません。
サイズ(cm)24
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋:強化ガラス(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・取り付けネジ:ナイロン(耐熱温度180度)・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)つまみ:天然木
質量(g)1643
容量(L)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×250×165
深さ(mm)78
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
板厚(mm)4.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
表面処理アルマイト
底面の厚さ(mm)0.9
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
シンク下の整理に便利な収納ケース。コロ付きで楽に引き出せる。
前面には取っ手付き。調味料ボトルや洗剤の収納に。
鍋蓋の取っ手やハンドルを掛けて収納可能。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×45.7×24.2
内寸(cm)幅10.5×奥行43×深さ18.5(前側/奥下にコロ分の凸部あり)
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)29
タイプ14~18cm用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
1つ5役で愛用されるレミパンです。
焼く・揚げ・炊く・炒め・煮るなど、鍋とフライパンの要素を取り入れています。
オールマイティな使い勝手で、熱伝導もよく時短調理が可能です。
本体は両手鍋の様に持てる取っ手付き。
蓋は透明で中の仕上がり具合が見やすくなっています。
蓋の中央部が開く仕組みで、蓋をしたままで差し水が出来ます。
自立する便利なスタンド式蓋です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)/鉄等
寸法(mm)内径約24×深7.9
容量(L)約3
寸法(cm)外径約25×全長45×全高16
レンジ不可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。取っ手代わりになる広めのフチで見た目もすっきり。寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理の他、そうめんの受け皿など、大皿としても使えます。ガラス蓋の取っ手にツールを一時置きすることができます。
質量(g)1700
寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×140
原材料※本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
満水容量(L)約4.2
表記サイズ:蓋を含む
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
寸法(cm)24
サイズ(cm)24
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。取っ手がとれるから、重ねて収納できてキッチンがすっきり。ガラス蓋はつまみが上下に動いて、パタンと折りたためるバタフライタイプ。シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
用途ガス火専用。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
セット内容フライパン22・26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18・26cm、シールリッド 18cm、専用取っ手(グロッシー・ブラック)
材質【本体・底】アルミニウム合金、【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
サイズ(cm)18/22/26
満水容量(L)ソースパン/2.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード