こんなお得な商品も!

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
モノタロウ
¥759
税込¥835
手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。
全長(mm)120
色ブラック
仕様防錆油付き
材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
『万能研ぎ器 ソリング』は、フランス生まれの万能刃物研ぎ器です。ご家庭でお使いの包丁が「少し切れ味が落ちたな~」と感じられた際、このソリングミニを上向きにした刃物に乗せて2、3回滑らせて研いで頂くだけで、簡単に切れ味が蘇ります。刃の角度に自動的に合わせて研ぐので、誰がやっても簡単に研げます。一番研ぐ頻度の多い包丁類に特化した商品です。包丁、波刃包丁、パン切り包丁、出刃包丁、ステーキナイフ、ピザカッター、草刈り鎌、鉈などにも対応できます。
用途刃物の切れ味が落ちた時に。
セット内容本体、取り扱い説明書
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)105
質量(g)45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)260
電源アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)200×70×17
粒度400
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)31
材質(グリップ)TPR+PP
アズワン品番64-4067-53
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)150×160×140
質量(kg)2(コード含む)
モーター単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード2芯 2m
使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)130
材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)23
材質(グリップ)ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類両刃・片刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68
仕様水研ぎ式
タイプ両刃・片刃兼用
TKG品番9-0354-1401
TKG品番(2017)6-0326-1401
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)19
研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9
電源(V)単相100
電流(A)6.2
定格出力(W)550
コード長さ(m)2
全長(mm)395
付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)
質量(kg)20.5
トラスコ品番416-6531
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。
超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等
粒度400
寸法(mm)約210×75×16
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード