114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。 コーティング後の乾燥は不要 入浴時に水をかけるだけで曇りを防止 水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め 液性中性 成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
4,798 税込5,278
当日出荷

このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。 容量(mL)150
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET 商品タイプフィルム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。
用途浴室鏡の曇り止め。 材質蒸留水、特殊シリカ 容量(mL)30 タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収 鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。 ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。 1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所 商品タイプ本体 成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水 セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

浴室鏡のくもり止め! ナノサイズの超親水コーティングで水の膜をつくりくもりを防ぎます。 簡易くもり止めクリーナー。 7日に1回使用するだけでいつも浴室内の鏡がくっきり・ハッキリ。
1個(30g)
739 税込813
5日以内出荷

浴室の鏡、湯気でくもらない。 ヘッドが曲がった塗りやすい形の容器です。 入浴約20回分の持続効果ががあります。(乾いた鏡に塗った場合) 50cm×50cmの鏡に対して約40回程度塗れます。 湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。 濡れた鏡にもご使用いただけます。(持続期間は短くなります。) ティッシュなどを使い、抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続します。
用途浴室鏡のくもり止め 商品タイプ本体 材質本体・中栓:ポリエチレン、キャップ・アダプター:ポリプロピレン、フェルト:ポリエステル 寸法(mm)70×50×95H
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

簡易くもり止めクリーナー。汚れを落としながら、超親水コーティングをします。
1個(30g)
819 税込901
6日以内出荷

本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに 適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm)100 ろ過流量20~40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)100 ろ過流量5~10秒/500mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)80 ろ過流量60~100秒/mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

069458 【オーダー】スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます。 浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効果も期待できます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。 浴室のガラスや鏡、屋内プールのガラス面など、曇りにお困りの方におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1150 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)73 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。
直径(Φmm)25 タイプ親水性PTFE 厚さ(μm)35 質量(mg)1.3(cm2) 空隙率(%)83 フィルター穴径(μm)1.00 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73 バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません。親水性が高く、気泡が入りにくくなっています。厚さの固定化により検体量が一定になり、有効成分が均一に分布します。
1セット(50枚×10箱)
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
17,980 税込19,778
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP 仕上真空蒸着
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム 仕上真空蒸着
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浴室鏡のくもり止め ヌリコは塗って乾かすだけで、浴室鏡のくもりを防止するコーティング剤です。ヌリコを塗った鏡にシャワーを掛ければ、ヌリコの親水膜によって薄い水の膜が広がります。その膜の効果で水蒸気が水滴になる事を防ぎ、鏡のくもりを防止します。
成分界面活性剤・被膜形成剤(シリカ)・安定化剤(エタノール)・pH調整剤・防腐剤 ・液性:弱酸性 寸法(mm)110×55×190
1個
799 税込879
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検鏡プレート 50枚入
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。 カバーグラスをかける手間が不要。 光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。 親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。 有形成分が均一に分布します。 厚さの固定化により、液量が一定です。 システムの自動化にも活用可。
1箱
11,450 税込12,595
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぼやけて見えなくなった浴室用鏡の曇り防止剤。鏡やガラスの表面に水となじみやすい膜(親水膜)をつくることで曇りを防止。曇りの原因となる水蒸気が、鏡・ガラスの表面に付着した時に美しい水の膜(平滑な水面)を作り出すことで、曇らない状態に。
成分メタノール、イソプロピルアルコール、界面活性剤、水
1個(30mL)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm)25×50×25 使用面積(m2)約2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm)50×80×25 使用面積(m2)約8
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

浴室の鏡・ガラス・陶器用 ダイヤ研磨パッド E アイン 動画あり
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
759 税込835
当日出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保・交差点での視界確保 型式二面鏡 幅(mm)600 高さ(mm)600 像の大きさ(曲面R)1500 形状丸型 鏡面寸法(mm)600 支柱径(Φmm)76.3 支柱の高さ(mm)32 材質(鏡板)ステンレス 規格道路反射鏡協会認定品
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150 アズワン品番67-5601-82
1セット
160,000 税込176,000
30日以内出荷

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ 質量(g)92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.072L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス 厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10 アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
2,490 税込2,739
当日出荷

優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス) 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)26×76
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Newシラン3と同様に、優れた親水性で、接着力が強く、PAM 染色の共染の抑制ができます。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制するために開発いたしました。優れた親水性と切片の伸展性。強い接着力。短時間での未染標本の乾燥。PAM染色の共染抑制<
仕様●カラー:ピンク●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9082-22
1個(100枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

Newシラン3と同様に、優れた親水性で、接着力が強く、PAM 染色の共染の抑制ができます。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制するために開発いたしました。優れた親水性と切片の伸展性。強い接着力。短時間での未染標本の乾燥。PAM染色の共染抑制<
仕様●カラー:オレンジ●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14 アズワン品番65-9082-32
1個(100枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷