ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
仕上クロームメッキ
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方天蓋用
仕上クロームメッキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質鋼 6ナイロン
適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上クロームメッキ
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方前蓋用
長さ(mm)105
仕上クロームメッキ
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
用途扉の開閉金具。左用。
材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド
長さ(mm)122
仕上クロームメッキ
1パック
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)143
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
取付方式札
材質ステンレス
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板
ねじ径(Φmm)5.5
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式札
材質スチール
トラスコ品番489-5436
寸法(mm)3.3×300
質量(g)40
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
内径(Φmm)35
線径(Φmm)2.2
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製、ユニクロメッキ
トラスコ品番415-6056
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1組
¥189
税込¥208
翌日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質ステンレス
トラスコ品番415-6013
質量(g)7
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1.0
1組
¥329
税込¥362
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製
トラスコ品番415-5939
質量(g)21
内径(Φmm)11.8、6
線径(Φmm)2.3
1組
¥229
税込¥252
翌日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、開閉金具がついた片開きのゲート扉へ
材質スチール
質量(kg)約0.42(1セットあたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)蝶番:約205×約77×厚さ約2(1個あたり)、開閉金具:約115×約57×約45(1個あたり)
仕上粉体塗装
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
適合TB,TM,TUシリーズ
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質鉄(ユニクロ)
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけ、花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット
材質天然木
質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけます。花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット
材質天然木
質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具
材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色)
太さ(mm)Φ16
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ