阪神タイガースをイメージしたカラーリングに虎のマークが印象的!
色ホワイト
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプサンダル
タイプタイガース
性別メンズ
阪神タイガースロゴ入りお尻のエアークッション。ボタンを留めればまくらのも変身。2WAY仕様。
色グレー
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
阪神タイガースをイメージしたカラーリングに虎のマークが印象的!
色イエロー
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプサンダル
タイプタイガース
性別レディース
阪神タイガース×TANAX。奇跡のコラボレーション!
セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1
材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト
寸法(mm)194×256×326(最小時)
色ブラック(阪神カラー)
容量(L)10~14
収納可能質量(kg)4
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
阪神タイガース×TANAX。奇跡のコラボレーション!
セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1
材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト
寸法(mm)212×278×350(最小時)
色ブラック
容量(L)14~18
収納可能質量(kg)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
EVAのクッション性が衝撃を緩和して足の疲労蓄積を和らげます。
アッパーメッシュの通気性が足ムレを軽減させてくれます。
屈曲性に優れたソールを採用。足元を軽快に見せるスポーツカラー。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)320
機能クッション性、通気性、屈曲性
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
阪神タイガースロゴ入りお尻のエアークッション。ボタンを留めればまくらのも変身。2WAY仕様。
色ピンク
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底
付属品ウエストベルト、カップインソール
足幅EEE
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火に効果抜群です。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。
トラスコ品番617-2917
高さ(mm)210
薬剤量(kg)0.6
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
通気性にすぐれたクッション。長時間のイスに座って仕事をする方にオススメです。
用途ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
2つに折って腰痛保護クッションとして
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦約38cm × 横約40cm × 厚さ約6cm
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
人気のミドルカットにデニムタイプ新登場。
履き口を広めに取り、足入れしやすく、特殊インソールで踵部分に10mmEVAを使用し足が疲れにくい。
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)450±10/26.0cm
足幅3E
材質(底部)合成ゴム
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地
用途軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革)
標準質量(g/片足)320
材質(底部)EVA+合成ゴム
材質(先芯)樹脂先芯(JIS L種相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
阪神タイガース×TANAX。奇跡のコラボレーション!
セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1
材質PC樹脂+1680Dポリエステル
寸法(mm)173×216×278
色ブラック(阪神カラー)
容量(L)5
収納可能質量(kg)3
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
阪神タイガースとコラボした阪神タイガースチェア。スポーツスタジアムや公共施設への導入実績が証明するAKRacingチェアの快適な座り心地を活かした設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレスト、体圧分散効果のあるモールドウレタンフォーム製クッション材など、AKRacingチェアを特徴づける機能を搭載しています。ヘッドレストには従来モデルに比べ大型のタイプを採用することで、特にリクライニング機能使用時によりリラックスした姿勢が得られるようになっています。日常のデスクワークにも、自宅での野球観戦にも場面を問わずシーティング環境をグレードアップしてくれます。
その他【アームレスト】57~71cm
許容荷重(kg)150
高さ(cm)【椅子】125~132【背もたれ】95
RoHS指令(10物質対応)対応
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)52.5
座面高(cm)30~37
座面厚さ(cm)10
1脚
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)535
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0118
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3g)
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
関連キーワード