79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車外配線に適した防水タイプ。
グレー 許容電流(A)6 付属コード0.85sq 材質(ハウジング)P.B.T 材質(端子)黄銅(スズメッキ)
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ中継・基板用 ハウジング黒色 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水 (カプラー)白 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
1セット
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス
球切れ警告が表示される車種に抵抗割り込みハーネスとなります。(LSL-1014AVカプラー仕様専用)
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス
ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
1,750 税込1,925
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。 極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.85
1袋(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷

1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








PANDUIT(パンドウイット)耐水防塵性USBカプラー
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。 ODVA Ethernet/IPに準拠しています。 盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類Aタイプ 仕様USB2.0準拠 トラスコ品番785-1103 質量(g)39
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1パック(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュレータ:ベージュ色 質量(g)19.16 極数10 定格電流(A)2.5 材質(コンタクト)青銅 ロック構造:プッシュプル RoHS指令(10物質対応)対応 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー 適合MT-09('17)、Z900RS('18)
1セット
589 税込648
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。 全長(mm)約62 先端寸法(mm)2.6 ピン径0.4
1個
379 税込417
当日出荷

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能。ステンレス製埋込パネル付きも選択可
質量(g)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

トヨタ(タンク・ルーミー)、ダイハツ(トール)、スバル(ジャスティ)など1KR-VETエンジン用に 最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、 クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。 レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。 カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。 スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。 ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。 耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。 簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。 修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
用途性能アップする1KR-VETエンジン用サブコン。 適合車種(トヨタ)タンク・ルーミー M900/910A 1KR-VET H28.11-、(ダイハツ)トール M900/910S 1KR-VET H28.11-、(スバル)ジャスティ M900/910F 1KR-VET H28.11-
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにスズキ車対応のMT090防水 4Pタイプが新たな仕様で登場。GSX-8S/8Rタンデムシート下 OPカプラーに対応。出力は5Aまで対応。
適合GSX-8S/8R 【8BL-EM1AA】2023y- 出力5Aまで対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷