680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。 防水性IPX3相当 セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプギボシ端子 特性防水
1パック(5セット)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
19,580 税込21,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン 長さ(mm)140 使用温度範囲(℃)-45~125
1セット(4本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット メーカー日本メーカー
1セット(20組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハンドルグリップ:TPE 全長(mm)180 質量(g)250 圧着範囲(mm2)1.25・2.0 アズワン品番64-7866-67
1丁
9,990 税込10,989
翌日出荷

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじM3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃)-25~80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63 保護等級IP67 アズワン品番64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
用途車外での確実な配線接続に。 タイプその他
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

1箱(100個)
8,498 税込9,348
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-83 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-79 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-82 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-78 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
当日出荷

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質銅合金 仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)


ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)