スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。
増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など
過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど
輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に
成分防錆グリース、イソパラフィン
色淡褐色
ちょう度334
引火点(℃)58
滴点(℃)290以上
外観淡褐色
混和ちょう度352
危険等級Ⅲ
離油度(%)0.02
蒸発量(%)0.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グリースタイプの防錆潤滑剤です。
高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具
使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上
トラスコ品番126-3358
色黄土色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.34L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(340mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性(200℃)に優れた長期潤滑防錆グリースで、複雑な使用箇所でも素早く浸透し、高温でも垂れ落ちることなく、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
用途自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスピライン・モーターチェーン、ギヤなどの各種回転部や摺動部・建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部
成分鉱物油、アルミニウム石けん基、n-ぺプタン
ちょう度325
滴点(℃)240以上
危険等級Ⅱ
離油度(%)4.2(100℃×24H)
蒸発量(%)0.35以下 (99℃×22H)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。
耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度JIS2号
使用温度範囲(℃)-20~180
容器仕様チューブ口付
アズワン品番65-2365-81
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
¥589
税込¥648
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
ちょう度No.2よりも硬いグリースです。
No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番129-2395
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番406-7591
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです
金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております
従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます
トラスコ品番123-3366
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-65~220
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-50~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。
使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。
袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。
水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に
仕様ゼラストフィルム鉄用
RoHS指令(10物質対応)対応
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
トラスコ品番195-3257
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。
流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。
水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。
-20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部
薬液等よりの機械装置の防錆保護
油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等
乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部
仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ
使用温度範囲(℃)-20~270
ちょう度340
滴点なし
増ちょう剤非石けんベース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。
潤滑・防錆効果が長期持続します。
-40℃から120℃の範囲で使用できます。
成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質樹脂、金属部品
引火点(℃)>100
主な用途潤滑・防錆
臭気溶剤臭【溶剤】
密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)
外観半固体/液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~204
滴点(℃)288
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260
容量(g)396
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
許容荷重(kg)1400
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
材質(車輪)MCナイロン
旋回半径(mm)C1:92
プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78
取付高H(mm)150
車輪幅W(mm)145
偏芯C(mm)42
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料自在・固定切り替え機能付き(1.05MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子
電圧(V)DC24
機能伝達・しゃ断
RoHS指令(10物質対応)対応
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周凸Rタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子
電圧(V)DC12
機能伝達・しゃ断
RoHS指令(10物質対応)対応
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。
粘稠性に優れタレ落ちがありません。
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。
油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。
湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。
種別耐熱・防錆・潤滑グリース
連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間
耐熱温度(℃)270
連続使用温度(℃)270以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂
材質SPCC、PF
荷重種別重荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気
形エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
関連キーワード