20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本興業防鼠ブラシ
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ 全長(mm)450 高さ(mm)315 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別侵入防止 材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm)50 太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質毛質/PBT(直線)、軸/SUS304 質量(g)21 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)16 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-3677-21
1個
1,416 税込1,558
当日出荷

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ 材質ビニール被覆鉄線(白) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290
1袋(1枚)
789 税込868
当日出荷

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールウール ロールパッド モノタロウ 動画あり
1袋(36個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密) タイプ気密 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 ベース幅(mm)10
1巻ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーテックラットシールド
ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
用途ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。 全長(mm)1000 材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)343 対象動物ネズミ 2018年トラスコ掲載ページ9 1082
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス 耐熱温度(℃)120
1本
1,750 税込1,925
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛 質量(g)16 外形寸法(mm)150×Φ20 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)8 耐熱温度(℃)130
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)