切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色砂色
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化!
作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間)
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。
浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
特性耐熱、耐水、耐薬品
硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着
使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194
アズワン品番65-1332-02
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。
危険物の類別非危険物
特性防水、耐寒、耐熱
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。
屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)グレー
剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)
耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)6
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
色(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー
耐熱温度(℃)170
硬化時間(分)約15(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色ナチュラルホワイト
硬化時間(分)15
仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)未使用時1(棚保存)
適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)260(連続使用)
密度(g/cm3)1.9
剪断強度(kg/cm2)52
誘電耐力400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)435
耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)1.265
危険物の類別非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別非危険物
1個(38g)
¥689
税込¥758
当日出荷
カラーパウダー専用セット。
成分【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他
セット内容パウダー密着液×2、筆、パレット
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.21L
危険物の性状水溶性
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!
万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番754-3867
セット内容主剤25g、硬化剤25g
使用方法1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
硬化時間(時間)5~6(20℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
硬化時間(時間)約3
エスコ品番EA934W-20
耐熱温度(℃)-35~200
可使時間(分)20~40
危険物の類別非危険物
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000
種別厚付けパテ
耐熱温度(℃)170
適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート
硬化時間(分)約15(20℃)
研磨可能時間(分)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率2:1
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)
質量(g)90
対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等
本体寸法(mm)87×150×10
内容量(g)75
適合用途防振
1個
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
輸入品且つデザインの都合上、種類が均等に含まれていない場合がございます。
材質陶器
規格10種セット
1袋(1袋)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。
塗りやすい、使いやすい一材型。
タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理
使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。
標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg
危険物の類別非危険物
適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など
可使時間(時間)約2
主なワークパーツ
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)
貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)
塗布面積(m2)2~3
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分合成樹脂系エマルション
標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観白色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ
内容量(g)125
主成分アルキッド樹脂、酸化チタン
危険物の類別非危険物
1本(125g)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード