111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670 材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm)2.3 幅(mm)38 穴径(Φmm)4 上部穴径(Φmm)9 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。 長さ(mm)14.5 材質アルミ 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付 材質硬質PVC+軟質PVC 幅(mm)36 厚さ(mm)3 ブラウン 高さ(mm)10.5
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)38 材質本体/軟質塩化ビニール 全長(mm)680
1袋(14本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】B2シルバー 穴径(Φmm)5.8Φバカ穴 穴ピッチ(mm)75
1本(1000mm)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200+35
1ケース(14枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステップ アルミ A35P
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め シリーズパルステップ 仕様角型・糸入インサート 適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。 材質A6063S-T5 全長(mm)2000 仕上B2シルバー・特殊樹脂
1本(2000mm)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研) 動画あり
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用 材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
1本ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め シリーズパルステップ 仕様角型・糸入インサート 適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。 材質SUS304 全長(mm)2000 仕上HL・特殊樹脂
1本(2000mm)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)階段切付鏝
本焼きの階段用切付コテです。 角・隅の仕上げに使用します。
用途角や隅の凹面の成形、仕上げ。 仕様本焼
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

MIZUKAMI(水上)ノンスリップ
アルミ製のノンスリップ金物です
材質アルミ
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に 仕上溶融亜鉛めっき
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200
1箱(14枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200
1箱(14枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

おくだけで取り付け、取り外し簡単の階段マット。折り曲げ付きで階段の角がカバーできるため、やさしいソフトな踏みごこちです。足の負担を軽減するので楽に階段が昇り降りでき、ペットも楽に動けます。ハサミで手軽にカットできます。プリント部分の一部を適度なすべり止め加工し、安全性を高めました。
種別ノンスリップマット 材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 幅(cm)55 長さ(cm)21
1個(15枚)
7,988 税込8,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製ドッグステップ3段タイプ(1段あたりの高さ11.5cm) チワワなどの一般的な小型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34 質量(kg)約3.6 材質「ドッグステップ」3段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型~大型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 材質「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%) 質量(kg)約4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製ドッグステップ4段タイプ(1段あたりの高さ7.5cm) ミニチュアダックスフンドなどの胴長・短足犬種や超小型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 材質「ドッグステップ」4段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%) 質量(kg)約3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430 仕上研磨
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約124 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能。明暗センサーと人感センサーを搭載。暗い時だけ反応・点灯します。取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能。照射部分が90度回転するので角度調整簡単
付属品取り付けベースプレート、両面テープ 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×52×32 照度(Lx)320 センサー感知方式明暗/人感 連続点灯時間(時間)4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状L受 適合径(Φmm)32・35
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)18 付属品専用両面テープ 質量(g)320 タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出隅入隅の押え、階段の角、立ち上がりのコーナー部にご使用ください。
寸法(mm)6(平面部) 材質ベアリング入 ローラー幅(mm)33 ローラ径(Φmm)33
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯。白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能
仕様センサー距離(m):3×110度 付属品両面テープ×2枚 全光束(Lm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30 センサー感知方式人感
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取付金具 カメダデンキ 動画あり
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25 厚さt(mm)3 材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
用途橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。 仕様ミニタイプ 外径(Φmm)31 チップ数3 接続サイズ(ネジ)M10
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷

測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
用途水平・垂直・傾斜角の測定に 吸着力(N)40 精度読取:±0.5° 角度の測定範囲(°)0-90 最小目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)