36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック召し合わせクッション
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。 凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。 取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用 長さ(mm)2500
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,488 税込3,837
6日以内出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番391-4313 質量(g)49 主な用途隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックモヘアシール
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。 繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。 ベースは両面テープ付きです。 湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。 耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具 寸法L(m/巻)100
1巻
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 硬度1以下 耐熱温度(℃)80
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,398 税込3,738
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当パッキン
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-8
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-5
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,990 税込4,389
6日以内出荷

ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g アズワン品番67-9336-73
1本
10,791 税込11,870
当日出荷

指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン
RoHS
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル 付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5 使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様) 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住化エンバイロメンタルサイエンスチューレスねずばんパテ
カプサイシン(マイクロカプセル)入りパテで。隙間を塞ぎます。難燃性・不乾性・耐寒性・耐熱性。強固な密着性で、すき間を封鎖します。
1個(1kg)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。 スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
半透明 材質アクリル
1セットほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票 ステンレス サイズ60cmタイプ タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター サイズ(cm)60 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン 関連資料(0.61MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票 ステンレス タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。 材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙 ホワイト 質量(g)95 寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
1個
698 税込768
6日以内出荷