9,591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)1200×1000 枚数2枚
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)180
1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。 深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。 広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。 材質ポリプロピレン 質量(g)150
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mm
その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。 備考調整ゴム付き 取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)270
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)
仕様シフトレバー側:変換アダプター付き
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
クローム 寸法(mm)33 セット内容1セット(10個)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)60
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)45 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート
1箱(310本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック 寸法(mm)1200×1000 枚数2枚
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

タイホウ雅 水性用
ナイロン毛使用。 薄口・ダメ込み用 エコノミータイプで使いやすさ抜群。反応硬化型塗料に対応
用途ダメ込み用・水性塗料用 仕様筋違 材質(毛)ナイロン 主な用途ダメ込み用・水性塗料用 毛色白毛
1本
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口 入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き) 機能震度5強の揺れで遮断 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 タイプ感熱 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口 入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付 機能遮断温度 サーモスタット±5℃ 消費電力(VA)1.5(通常時) 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


アルファ(販促)雅正月スタンド
底面Φ6cm
用途置くだけで新年の店内にふさわしい演出が簡単に! 材質布・PE・スチロール 寸法(高さH×幅W)(cm)25×16
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)暖雅ベルト
バッテリーで体を暖めるベルト
用途バッテリー式電熱暖房ベルト サイズフリー(ウエスト70~105cm相当)
1個
8,790 税込9,669
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!木材をNCでカットし、ひとつひとつ丁寧に手作業で張って作成しています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×約310×約260
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アオト印刷箸袋 「雅」
和紙を使用した高級感のある箸袋です。
寸法(mm)128×38 紙質和紙
1パック(500枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(50枚×8袋)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nittaku(ニッタク)卓球ラケット 雅
スマッシュ+ミート打ちに最適、卓球ラケット 雅。独特のやわらかい打球感を持つ、木曽桧単板シェークです。心地よいスマッシュやミート打ちを繰り出します。日本三大美林 木曽桧。厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。
用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)155×149 グリップ部(mm)100×24 質量(g)85± 板厚(mm)9 タイプ打球感:ソフト 構造単板、木曽桧 分類攻撃用 仕様スピード:ミッドファースト
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質ポリエステルアクリル 品名・タイプアイスペールマット 外径(mm)Φ150
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた和柄豊富なワイド展開。 大きく開くので、足入れしやすい。 ベルトで簡単調節。 ベルトが甲全体にやさしくフィット。
仕様撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ) タイプ女性用 標準質量(g/片足)145(Lサイズ) 材質(表面/裏面)(表)綿100%/(内)ポリエステル100% 足幅3E 材質(底部)合成底(EVA)
1足
6,398 税込7,038
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

和色と呼ばれる日本の伝統色の色味を表現した液体染料です。
用途綿・麻・レーヨンの染色 シリーズ雅シリーズ 内容量(mL)60
1本(60mL)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業楓雅(フーガ)フライパン
「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン 一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。
材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金 表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコハンガー雅の舞着物ハンガー
着物ハンガーの決定版。
材質本体:ABS樹脂 フック・帯掛バー:ポリプロピレン 幅(cm)2.4 長さ(cm)46.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

清書用書道用液。墨色は力強い黒さを呈し、滲みは少ない。樹脂系。
材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)59×160×35 質量(g)245
1本
549 税込604
4日以内出荷

ごとく高64mm!イワタニカセットフーシリーズの中で最も薄型のこんろです。薄型によりお鍋の高さがおさえられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。シンプルさの中に上品さを感じるデザイン。ご自宅の食卓はもちろんお洒落なシーンで「洗練された和の空間」を創造し、食卓を贅沢に演出します。薄いながらも、最大発熱量は3.3kW(2,800kal/h)を実現。火力を落とさずガスを無駄なく消費する「ヒートパネル」や、加熱によりカセットボンベ内の圧力が異常に高くなった場合に、自動的にガスの供給を停止する「圧力感知安全装置」などの機能を搭載しています。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、しる受け:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイキャスト、バーナー:耐熱アルミダイキャスト、点火つまみ:ABS 樹脂 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358.5×293×73 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(連続)約70 発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2,800] ガス消費量(g/h)約236 着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヴィリングJ.A.ヘンケルス雅 6000MCT 三徳
卓越を極める。ハンマーフィニッシュ仕上げを施した美しいブレード。3層のブレード素材を使用しています。丸みある滑らかなラインを描き、手に吸い付くような使い心地が魅力のエルゴノミックハンドル。モザイクピンと赤と金のリングでアクセントを付けたデザインです。これら「MIYABI」初の新しいカタチを搭載した6000MCTシリーズは、日本の技術力を感じさせる刃物として、世界中の一流シェフと料理愛好家に愛されています。CRYODUR:クリオデュア。ブレードを-196℃の低温で焼き入れ硬化処理し、素材の組織を安定させ、永切れと非常に優れた硬度を可能にする熱処理を施しています。刃付け:本刃付け。エルゴノミー:持ちやすさを意識して作られたハンドルです。パッカーウッド:木材を細かくし、高圧で層合板にした硬度の高い材質です。
材質MC63パウダースチール 刃長(cm)18
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質本体/ステンレススチール木枠/スプルス 電源(V)100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×80 消費電力(W)300 天板寸法(mm)(幅×奥行)325×265 温度調節範囲(℃)40~90 TKG品番9-1615-0401 TKG品番(2017)6-1459-0401
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

日本の伝統的な「器」の雰囲気を表現しました。軒先に、縁側に、居間に、情緒たっぷりのメダカ鉢です。
仕様●材質:ポリプロピレン●本体寸法:Φ297×H180mm●水量:約6L
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古沢製作所爪美人 雅 朱色
金物の街、燕三条地域にて創業100年を迎えた老舗、古沢製作所の爪切り。長年培ってきた確かな技術・知識、熟練の職人の技により、一本一本丹精込めて仕上げられた自身の逸品です。熱を加え、鋼を叩いて鍛える、熱間鍛造法により緻密で均一な組織を作り上げ、高い耐久性を持たせてあります。爪切断時の視認性がとても良く、特に足の爪を切る際に楽に切れます。 。刃の先端が鋭利で爪の端部分に食い込みがとてもよく、巻き爪や厚爪・変形して切り難しくなった爪も楽々切断出来ます。高級感ある桐箱入り。贈答にもおすすめです。
付属品爪やすり 材質本体/炭素鋼S58C、やすり/ステンレス 全長(mm)約120 質量(g)約80 アズワン品番69-3869-51
1個
10,268 税込11,295
6日以内出荷