ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番819-3298
質量(kg)約2.2
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600
質量(kg)(約)2.7
材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900
税込¥26,290
9日以内出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)約40.8
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)265
質量(g)449
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939
材質鋼材
幅(mm)320
高さ(mm)200
質量(g)810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
スノーワイパー アイススクレーパー付
モノタロウ
¥699
税込¥769
車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。
材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム
幅(mm)255
質量(g)325
寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720~1200
伸縮サイズ(mm)720~1200
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940
材質プラスチック
幅(mm)500
高さ(mm)150
質量(g)340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)250
質量(g)372
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スノーブラシ アイススクレーパー付
モノタロウ
¥849
税込¥934
積もった雪を30cmのワイド幅で素早く落とせます。素手でも冷たさが和らぐ木製仕様。「力」が入る丈夫でロングな「1本」ハンドルで重い雪も簡単に落とせます。
幅(mm)300
全長(mm)970
材質天然木、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)455
寸法(幅W×長さL)(mm)約300×970
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。
材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他
全長(mm)3260・4720
質量(g)1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720
先端サイズ(mm)630×150
1本
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です。
冬場の車の雪除けに。
仕様●幅(mm):265●全長(mm):約730~1200(伸縮式)●コンパル アルミスノーブラシ・E型●材質/仕上:アルミニウム・ABS樹脂・EVA樹脂・ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:819-3303
アズワン品番67-9227-82
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。
幅(mm)275
伸縮サイズ(mm)880~1520
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)525
寸法(幅W×長さL)(mm)約275×880~1520
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9641
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936
材質鋼材
幅(mm)200
色オレンジ
高さ(mm)270
質量(g)750
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
5日以内出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)570
幅(cm)【掃幅】24
全長(cm)108~150(伸縮)
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
煮てよし、沸かしてよし、蒸してよし、焼いてよし・・・軽くて使いやすい片手鍋。野菜を茹でる、出汁をとる、お味噌汁を作るなど普段の調理での使用頻度が高く実用的。厚さ約2.2mmの厚板アルミを使用し、丈夫で長持ち。ゆきひら鍋(行平鍋/雪平鍋)とは中程度の深さの和風鍋で、フタは落とし蓋を利用することが多い。鱗のように表面を覆う槌目(つちめ)は、アルミを金槌で叩き締めることによって出来る模様。鍋の表面を打ち出すことで、強度が増し、変形しずらく、丈夫になる。また加熱する表面積が増えるので、熱の伝導性をさらに高めてくれる。軽量で熱伝導性も良く、微妙な火加減が鍋全体に素早く伝わるので、お料理がおいしく出来上がる。日本料理の基本、下ごしらえをはじめ、煮物・茹で物・出汁をつくる時などに最適な万能鍋。本体の両側に注ぎ口が付いて、利き手やキッチンの配置を問わず、お料理を容器に移し替える際もとっても便利。ぬくもりの伝わる木製ハンドルは濡れた手でも滑りにくく手によく馴染む。ガス火専用(※IHには非対応)。ちょうど良いサイズ18cmと、少し深めで使いやすい20cmの2サイズ展開
材質本体=アルミニウム、取っ手=木材
対応熱源:ガス火
軒に垂れる雪やカーポートに積った雪を落とすのに便利です。片側がゴム付なので、カーポートの屋根をいためずに雪落としが出来ます。
材質頭部/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)1500
幅(cm)【掃幅】24
全長(cm)最長/470、最短/180
1本
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
関連キーワード