Weber Pulse 1000電気グリルは、日本で初めてのスマート電気グリルです。搭載されたスマートテクノロジーによって、毎回パーフェクトなBBQを簡単に実現できます。 食材の下準備から焼きあがりまで、ステップバイステップに教えてくれるスマートグリルアシスタント機能「Weber Connect」を搭載。専用アプリを使って手元のスマホで状況を確認でき、焼きあがりが通知されます。さらに、デジタル式温度調節機能が搭載されていることで、設定した目標温度に到達後、温度を一定にキープすることが可能になりました。使い方、掃除もとても簡単。しかも1時間あたり約35円と大変経済的なのに最高316度とパワフル。
用途電気グリル
材質鋳造アルミニウム
質量(kg)19.89
電圧(V)100
電力(W)1300
燃料電気式
面積(cm2)総調理エリア:1238
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:33×60.5×54
1セット
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
お家でのホームパーティーにぴったり。見た目もおしゃれなホットプレートです。蓋付きだから、パエリアにも挑戦できます。
レシピ
材質ふっ素樹脂加工
定格AC100V-800W
寸法(cm)約33×25.5×13
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.1
付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)0.75
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100
TKG品番9-1898-0501
TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。
質量(kg)1.9
色ブラック
容量(L)プレート:2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.4
内径×深さ(mm)プレート:219×60
温度調節範囲(℃)保温~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5
温度調節保温/LO/MD/HI
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP
容量(L)約2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)
電源コード(m)約1.4
保証期間お買い上げ日より1年
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
付属品串受金具
幅(mm)(串受)120
接続口径(Φmm)9.5(3分)
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
手ごろな大きさの深型グリルパン。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見れるガラスふた付き。
保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)1.8
材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)約1970
内径(Φmm)(鍋)240
深さ(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質スチール、PP、アルミ
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145
温度調節範囲(℃)80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
付属品鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質本体:スチール、アルミニウム合金、鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、内鍋:アルミニウム合金(両面:ふっ素樹脂塗膜加工)、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋:ガラス
寸法(mm)本体:340(W)×183(H)×294(D)mm(※鍋・ガラス蓋使用時)【鍋(内寸)】直径265×深さ70mm【内鍋(内寸):】直径122×深さ50mm【たこ焼きプレート】直径258×高さ37mm(たこ焼き穴:直径42×深さ21mm、21個穴)
質量(kg)【鍋・内鍋・ガラス蓋使用時】3.3【たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時】3.1
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)1.8
温度調節保温~240℃
満水容量(L)【鍋】3.5リットル【内鍋】0.5リットル
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70
容量(L)3.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)約1.4
質量(kg)約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180
TKG品番9-1017-0901
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
材質アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)258×35
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)
質量(kg)カートン:(約)13.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
電源コード(m)(約)1.0
内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
色(本体)レッド
入数カートン:8台
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)Φ320×18
温度調節範囲(℃)保温~230
コード長さ(m)1.4
質量(kg)2.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135
TKG品番9-1017-0801
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。
仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
容量(L)2
消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3
色ブラック
質量(g)234
ピッチ(mm)(極間)27
電流(A)15
定格125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ
材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂
質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300
安全装置温度ヒューズ133℃
ヒーターシーズヒーター
定格電圧 AC V100
使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす1台5役の電気鍋。
マルチな電気鍋としてはもちろん、直火とIHにも対応の鍋で、キッチンで下ごしらえをした後、食卓で温めながら食べられます。
フタの裏の小さな突起が、食材からでた蒸気を逃さず鍋の中で循環させるので、食材の旨みをぎゅっと凝縮します。
付属品蒸し網、揚げ物カバー、マグネット式脱着電源コード
質量(kg)約2.7
容量(L)2
電源(V)AC100
温度範囲(℃)240
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×235
機能温度調節
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
セット内容本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号2609160125
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。
3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。
朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)402×151×142
質量(g)1530
消費電力(W)約650
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約65~190
1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生。グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。特殊形状独自プレート。高温ゾーン/低温ゾーン。グリルホール(減煙・減脂)。フッ素加工プレート。プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能。高火力 最大1000W。油受けトレイ(水洗い可能)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)1.8(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90
電源コード(m)約1.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス
質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)
容量(L)約2.8
消費電力(W)1000
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)約1.2
本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)保温~約230
温度調節保温~230℃
満水容量(L)2.8
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼
寸法(mm)310×225×H235
質量(kg)約2.5
色レッド
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼
寸法(mm)310×225×H235
質量(kg)約2.5
色ホワイト
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ
仕様調理温度:ダイヤル式
セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
たった25分で、毎日特別ごはん。Re・De Potは毎日の食卓を特別にする電気圧力鍋。密閉構造と高温調理で、ごはんなら25分でふっくら炊きあがります。本格料理もボタン一つで完成を待つだけ。作る人、食べる人にも楽しい食事のスタイルをRe・De Potが提供します。
仕様●予約:最大12時間、1時間刻み(圧力調理、炊飯のみ)●呼び容量(満水容量):2.0L●最大炊飯容量:0.8L(4合)●自動メニュー:8種●調理モード:圧力、スロー(低温)、温め、自動調理●調理容量:1.2L
付属品蒸し台×1、計量カップ×1、内がま×1、内ぶた×1、レシピブック×1、電源コード×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)約2.8
色ホワイト
外形寸法(mm)W288xD222xH244
定格電圧(V)AC100~
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
電源コード(m)1.5
使用環境周囲温度:5-35℃、周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと)
定格圧力(kPa)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ