21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

タマハシアミ焼大将
電気ヒーターでじっくり焼くので、失敗なく美味しく焼けます。。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。サイドバーは上下させて高さを変えられるから焼き加減を調節できます。ステンレス網付で網焼肉や海鮮調理も可能!。※調理中は必ず適量の水を張ってご使用ください。
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート) IH200V対応
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス 適合IH200V電磁調理器 質量(g)約1610 表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×338×98
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。 質量(kg)3.2 グリーン 消費電力(W)750 出力2段階(450/750W) 電源AC100V(50/60Hz) プレートグリルプレート 安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ 電源コード(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1台
2,498 税込2,748
当日出荷


電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180 ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A アズワン品番64-4996-91 タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アイリスオーヤママルチロースター
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約1.5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。
質量(g)290(セット)、160(トレー) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37
1セット
2,200 税込2,420
5日以内出荷

『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。 仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 容量(L)2 消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

アビテラックスフィッシュロースター
上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)452 質量(kg)約3.4 高さ(mm)180 奥行(mm)265 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 (50/60Hz) 加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング 電源コード(m)1.5 ヒーター上下2本(各550W) タイマー30分
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110 接続口径(Φmm)9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービンマルチロースター
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。 チャコール 質量(g)4600 消費電力(W)1100 サイズ(mm)495×270×195
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

楽しみ広がる3種の調理スペース 「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。 新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
ブラック アズワン品番65-1791-97
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199 コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚 質量(kg)35 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330 点火方式圧電点火式 火力調節焼網の高さで調節
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)