1,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格M62ゴウ 部品名称バネザガネ M6 2ゴウ(SUS) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.57MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoSSA-S611VT ラジエータ部品_No.5、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.14、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.15、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.60、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.21、SSA-S501 電気配線部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム駆動 3段ブームタイプ部品_No.4、SSA-V1000 操作パネル部品_No.10、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.31、SSA-S1002(4)-1 ホースリール部品_No.12、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)_No.44、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.7、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリエチレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 グロメットタイプグロメットストリップ
1袋(5m)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ヒユージブルリンク
備考1.25MMP013700 規格1.25SQ 部品名称ヒユージブルリンク 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.54MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.49MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.59MB) 展開図44(1.59MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.55MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-F611 電気配線部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.4、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.3、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.12、SSA-S550 電気配線部品_No.3、SSA-F505 電気配線部品_No.6、SSA-N550 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.3、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.3、エクセル500 ワイヤハーネス部品_No.5、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.7、SSA-S501 電気配線部品_No.5、SSA-K500 ワイヤハーネス部品_No.7、SSA-F610 電気配線部品_No.9、SSA-G600 電気配線部品_No.20、SSA-F600I 電気配管部品_No.20、SSA-α601 ワイヤハーネス部品_No.5、SSA-α1001ST ワイヤハーネス部品_No.5など
1個
589 税込648
7日以内出荷

1パック(20パック)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ
エコ商品
仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け 長さ(mm)130 幅(mm)41 取付方式DINレール 深さ(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷





1個
217 税込239
当日出荷





1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
57 税込63
当日出荷

ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 電気
用途部品の交換に 仕様部品グループ:電気 適合品番(本体)BHB250P
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:エンドキャップ●シリーズ:Commercial
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気
用途部品の交換に 適合品番BBC250PW 関連部品【部品グループ】電気
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:多様な角度●材質:PVC●幅:16mm●高さ:32mm●寸法:32 x 16mm●シリーズ:Miniature PVC●DLPlus 32 x 16モールディング. 設置モールディング、中央パーティションなし、独立した全体的なカバー付き。 ソフト又はハードパーティションにモールディングを取り付けるための特殊プラグは別売りです。. 規格: NFC 68-104
1袋(5個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X16 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB) 図解NoSSA-α1000ST パーキングレバー部品_No.5、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.9、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.37、SSA-G600 噴頭部品_No.25、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.3、SSA-α600 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.22、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-V1000C ボンネット部品_No.21、BSM-1300L-2 第2段ブーム 右部品_No.5、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.48、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-α610C スロットル部品_No.31、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.10、SSA-F610 カバー部品_No.6、BSM-1020L-2 第2段ブーム 左部品_No.5、SSA-C421 ノズル部品_No.39、SSA-α601 台車(スロットル)部品_No.25など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド 使用周囲温度(℃)-25~80 色(本体)
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:外角●シリーズ:Commercial
1箱(5個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様グロメットタイプ:丸型●色:黒●ワイヤシーリンググロメット. 過酷な環境条件や高高度シーリング用のワイヤシーリンググロメット
1個
979 税込1,077
5日以内出荷