市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
こんなお得な商品も!
ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)20
定格電圧(V)125
仕様結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様VVFケーブル用20A125V
極数2極(接地形)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。
適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
極数2極(接地形)
定格20A125V
ケーブル長(m)3
結線方式かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 Y型 分岐用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
スマートフォンやナビなどの給電に便利な電源取り出しハーネス。取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書も付いているので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。
純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
関連資料適合表
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。
純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
関連資料適合表
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、ディーラーオプションの後席モニターを活用するためのハーネスです。純正ナビから市販ナビに交換した場合、通常は後席モニターが使用できなくなります。MPHシリーズを装着することで、後席モニターを使用することができますので、市販ナビなどの映像を後席モニターに映すことができます。
付属品後席モニター電源アダプター、Eクランプ×3、両面テープ、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。
純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
関連資料適合表
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。
純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・映像入力変換ハーネス・取付/取扱説明書
関連資料適合表
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
適合するドライブレコーダーに接続することで、車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、駐車中の録画が行えます。ギボシはスリーブ付きでオスメスに分岐しており、便利です。
ケーブル長(m)4
保証期間1年間
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合平型
セット内容平型端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプ平型
端子の種類250型
端子種別平型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。X350(24)
用途適合車種:X350(24) タンク下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合X350(24)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
電力(V/A)許容:12/3
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。【適合車種】。エリミネーター(24)
用途適合車種:エリミネーター(24)フロント用。カプラーオンでメーターバイザー下からACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合車種エリミネーター(24)フロント用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]
用途適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。
面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。
イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。
説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。
デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。
カプラー接続だけでACC電源取り出し
イグニッションキーに連動
説明書に車種ごとの取付方法付き
ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合Rebel250(23)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ