電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合ソケットKES-3R-2P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数50回以下
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 600 V acジェンダー = メス定格電流 = 9.5Aハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1
エコ商品
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1
エコ商品
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1
エコ商品
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794941-1
エコ商品
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1
エコ商品
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1
エコ商品
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794940-1
エコ商品
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1
エコ商品
定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別プラグハウジング(電線取付用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, 22極, 2列, ストレート, 電線対電線 2mm
エコ商品
仕様シリーズ = Mini-Drawerピッチ = 2mmコンタクト数 = 22行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対電線TE Connectivity 2.0 mm Mini-Drawer CTヘッダコネクタ. センターライン2 mmのMini-Drawerプラグ方式パネル取り付けシュラウドヘッダコネクタです。 このMini-Drawerプラグ方式ヘッダは、黒色の熱可塑樹脂ハウジングと金めっきのニッケルピンコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 電線対基板コネクタ, 316372-6
エコ商品
極数24
シリーズMULTILOCK 040
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 電線対基板コネクタ, 6437288-3
エコ商品
幅(mm)78
高さ(mm)28.15
タイプ電線対基板コネクタ
シリーズSUPERSEAL
深さ(mm)36.5
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ