191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色シルバー×オレンジ
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)140
使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)
奥行(mm)240
コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)200
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(時間)約8
波形正弦波
出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)0~40
入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)200
入力ポートAC
出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
大容量2400W。 業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。長寿命4000回サイクル。 4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。高耐久のプロ仕様。 耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。急速充電。 100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)。 過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。安全性の高いバッテリー。 構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。LEDライト搭載。 夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)。電源供給ポート。 AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1
質量(kg)26.5
使用温度(℃)-10~45
リサイクル回数4000
定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800)
入力AC:100V
騒音値(dB)53.4
充電時間(時間)約2
サイズ(mm)502×260×390
バッテリー容量(Wh)2621
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
入力周波数(Hz)50Hz:47~53/60Hz:57~63
バッテリー容量(Wh)1600
短絡保護あり(2sec)
質量(kg)65(1set)
出力電圧(V)【インバーター部】AC100±3%、【充電部】最大DC29.4
抵抗(mΩ)約22(内部)
過電圧保護(V)【入力】33±0.5
電圧(V)【入力低電圧保護】DC21±0.5
ユニット用電源電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーAGM
最大放電電流(A)100/130(5sec)
周波数(Hz)50/60±0.3
使用温度範囲(℃)-20~50
セット内容HPP-2000×1、AC電源ケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12)、HBB-1000×1、DCケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12/RJ45)、AC電源ケーブル×1
公称電圧(V)【インバーター部】DC24、【充電部】AC110
入力電圧(V)【インバーター部】DC21~33±0.5、【充電部】AC90~132
切替時間(秒)0(無瞬停)
ディスプレイ電池寿命、電池電圧、エラーコード他
入力電流(A)【インバーター部】最大130、【充電部】最大30
電流(A)【スタンドバイ】<0.2、【充満】4~50、【公称】公称16.5/AC110V
無負荷電流(A)<2.0
保管温度範囲(℃)-30~70
使用環境湿度(%)0~93※結露無き事
仕様【連続出力電力】2000VA±3%、【サージ電力】負荷101%~115%(1分間)/負荷116%~200%(3秒間) リトライ4 回・4000VA(2秒間)リトライ4 回、【最大効率(最大負荷)】88%、【INV. AC 出】20A MAX、【AC 出力】20A MAX、【入力保護】過電圧/低電圧、逆極性(内部ヒューズ)、【AC出力保護】短絡/過負荷、【AC入力保護】サーキットブレーカー(30A)、【温度保護】シャットダウン、【バッテリー温度保護】組込バッテリー温度センサー、【力率改善(PFC)】>0.95(>80% Load)、【バイパスリレー仕様】30Amp/250VAC、【空冷】温度・負荷制御冷却ファン、【バッテリーバンクユニット】並列最大49台/約50KWh、【双方向充電器】28V/4A、【バッテリー電圧モニター/バッテリー温度モニター/バッテリー容量表示/バッテリーライフタイムリマインダー】ディスプレイに表示、【太陽光パネルダイレクト入力PWM充電器制御】内蔵、【太陽光パネルMPPT制御ユニット】オプション、【充電制御モード】MCM MODE & FCM MODE、【自己放電】周囲温度25℃で6か月保管した後でも貯蔵前の75%以上の容量であること、【安全基準】UL1989 (file number MH14533)、【ユニット内蔵セル数】6
付属品AC充電ケーブル/BATケーブル/RJ11ケーブル/RJ45ケーブル/製品シリアルコード
幅(mm)244(1ユニット)
高さ(mm)326(1ユニット)
奥行(mm)530(1ユニット)
定格出力(W)2000(サージ4000VA)
充電時間(時間)約10(AC)、約1(DC)
波形純正弦波Pure Sine Wave (THD < 5% @12.5V / 25V, linear load)
入力ポートAC/BATソケット/ソーラー
出力ポートAC/BATソケット
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
3日以内出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。)
小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能
リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。
負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68
使用温度範囲(℃)[室温]-10~40
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512
定格出力容量(VA)1500
充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電)
使用場所屋内専用
使用可能時間(分間)120(1500VA)
使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)3.3k
切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
3日以内出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電
定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)
周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)
出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)
動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)
規格UL458、FCC_Class_A
仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池
仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)
質量(g)1580
出力波形矩形波(疑似正弦波)
充電時間(時間)7
コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)
アズワン品番64-9675-02
コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)
バッテリー寿命500回
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵
仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)12
端子形状ファストン端子#187
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94
定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)
総高さ(mm)102
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大2.16
最大放電電流(A)108(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
色ホワイト
質量(g)1360
最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)60000
端子USB×3、TypeC×3
調光方式3段階
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W
セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書
寸法(mm)300×219×197
質量(kg)約7.3
温度範囲(℃)-10~45
定格出力(W)800
充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)632.3
1台
¥78,182
税込¥86,000
当日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池鉛
付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様S150
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)1.89
入力電圧(V)DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187
ライト種類2W LED
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~5.5
電池残量表示液晶0~100%表示
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん
セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C
バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)70×40×210
質量(g)214
電源006P乾電池(9V)
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、ソーラー街路灯、電気柵
仕様内部抵抗(1KHz)/11mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)9.3
定格電圧(V)12
端子形状M5 ボルトナット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×175×125
定格容量26Ah(20時間率)、24.7Ah(10時間率)、22.1Ah(5時間率)、14.73Ah(1C)、10.4Ah(3C)
総高さ(mm)125
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大7.8
最大放電電流(A)390(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
定格電圧(V)12
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)
最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
定格電圧(V)12
端子形状M6ボルト
最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208
定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)最大30
推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)
最大放電電流(A)1200(5秒間)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能。複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ。パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属。防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)
用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル
開放電圧(V)8.4
最大動作電圧(V)7
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
色ブラック
コネクタ形状USB A型(2ポート)
定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)
適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)
USB規格USB Battery Charging 1.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735
適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
幅(mm)155
色ホワイト
高さ(mm)125
奥行(mm)37
アンテナサイズ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに
その他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30
付属品AC充電ケーブル
質量(kg)16.7
外形寸法(mm)413×312×265
出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W
温度範囲(℃)【放電】-10~40
使用温度(℃)【充電】0~40
入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W
機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載
電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護
充電電圧(V)【車両】12/24対応
端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W
出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz
保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)
関連資料(0.8MB)
動作湿度(%RH)10~90(非結露)
バッテリー容量(Wh)1152
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書
消費電力(W)36
電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)
本体質量(kg)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)
充電時間(時間)バッテリー(目安):約3
バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)
最大圧力(kPa)吸引:-87
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】
高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ
小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現
バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え)
軽量:業界トップクラスの25g
用途バッテリ(二次電池)からの供給用途
測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器
ロボット、サイネージ、非常用電源
ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット
幅(mm)34
奥行(mm)36.8
端子形状スルーホール
最大出力電力(W)300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
入力電圧9~53(VDC)
RS Pro ニッケルカドミウム単三充電式バッテリRS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックをご紹介します。この構成では、 940 mAh の公称容量と 7.2 の公称電圧により、最高の性能がバッテリ電源に詰め込まれています。この充電式電池パックは、さまざまな温度及び環境で使用できるように設計されており、 Molex コネクタ終端と並行して構成された 本の単 形乾電池で構成されています。 RS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックは、非常用照明、バックアップ電源、プロジェクトに最適で、取り付けが簡単で長寿命です。特長と利点?高温での優れた充電効率 ?単三電池 本 ?充電式パック ?長い寿命 ?公称電圧 7.2 ?公称容量は 940 mAh機械的仕様?寸法 L.85 W.51 H.15 mm Molex 接続 ?重量: 130gニッケルカドミウム充電池パックの利点?ニッケルカドミウムセルは、最も頑丈で信頼性の高い充電式バッテリパックの つです。 ?動作温度範囲 -20 C 60 C で、過酷な環境でもバッテリ駆動製品を確実に動作させることができます。ニッケル水素電池とニッケル水素電池の違いは何ですか?ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が高く、容量が 倍です。ニッケル水素電池には重金属が含まれていないため、ニッケルカドミウム電池より環境に優しくなっています。用途非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 セキュリティサービスニッケルカドミウム充電池に RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 940mAh端子形状 = Molex製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。
質量(kg)約1.5
保証期間購入日から6ヶ月
入力端子専用充電器、DC、USB Type-C
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)48000
出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A
充電可能回数約1000回
バッテリー容量(Wh)153
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プライム・スター株式会社は、平成31年3月15日、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会様より最優秀レジリエンス賞を受賞致しました。
「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」
【最優秀賞受賞製品】HUG-400A (普及版ポータブル非常用蓄電池)
大容量リチウムイオンバッテリー【HUG-400A】
小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のために備える事が出来る蓄電池。
AC電源、ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、様々な電化製品・電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。
入力電圧(V)AC100~240(アダプタ)/ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)5.3
付属品AC充電アダプター ・ACケーブル・ソーラーパネル充電ケーブルコネクター・説明書
幅(mm)233
高さ(mm)284
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)148
定格出力(W)300
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)7
波形50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)0~40
バッテリー容量(Wh)390
入力ポートAC100~240V(アダプター)・ソーラーパネル
出力ポートAC100V、2ポート/USB(MAX 3.5A) x 6
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1250
質量(kg)2.5
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)27.6
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
グリーンマーク認定
1台
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ