ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木
成分SBR系溶剤形
標準使用量70~150g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
トラスコ品番851-2625
色ライトブラウン
容量(mL)20
質量(g)47
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
トラスコ品番851-2623
色ブラック
容量(mL)20
質量(g)47
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
仕様シールタイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)8×12
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。
粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。
また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め
その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修
主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。
電源タイプAC電源式
セット内容グル―スティック×2、スタンド×1
材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
温度(℃)(融解)約85
定格消費電力(W)6
電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木・紙・革・布などの素材の接着に。
リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。
すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)
電源AC100V、50/60Hz
温度(℃)165(ノズル最大)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)10
定格使用時間(分)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。
ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚
アズワン品番65-2260-90
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。
主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性耐衝撃
トラスコ品番363-0901
色透明
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-20 ~80
主成分シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
¥469
税込¥516
当日出荷
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
色々な素材(綿、革、ポリエステルなど)の接着、革や合皮にビーズやパウダーをつけるときに使用します。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2951
材質アクリルバインダー、顔料、水
主成分アクリル樹脂、水
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
成分酢酸イソプロピル
トラスコ品番609-4521
材質酢酸イソプウロピル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。
色透明
仕様高粘度型
成分シアノアクリレート系
質量(g)22
主成分シアノアクリレート系
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)3(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質本体:樹脂
電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)ノズル:125
対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途木・紙・革・布
電源タイプ乾電池式
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。
【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品
成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
色透明
主成分シアノアクリレート系
固着時間(秒)3(23℃)
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器
仕様高粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える
金属・プラ模型の製作
電化製品・機械類の組立と補修
仕様高粘度型
成分シアノアクリレート系
主成分シアノアクリレート系
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8mL
固着時間(秒)3(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥599
税込¥659
当日出荷
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。
内容量(mL)12
塗布面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード