浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
桧を使用した木製風呂イス国内でヒノキを間伐した際に出た木材を使用し、自然破壊をしないエコな風呂椅子です。
ほのかな桧の香りが、バスルームを爽やかに包み、ほっと安らげます。檜は、耐湿・耐水性が良く、肌触りも軟らかで、浴室のご使用にぴったりです。
高さ28cmで、狭いバスルームでも腰掛として立ち座りが楽にできます。
材質天然木(桧)
タイプ親
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×18×28
使用場所浴室
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
色アイボリー
特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
用途浴室全体の黒カビ防止に。
成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤
使用場所浴室
商品タイプ本体
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー
使用場所浴室
商品タイプシャッター式
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
入浴後一錠入れるだけで、沸かしなおし時のヌメリ、ニオイを防ぎます。沸かしなおして節水にもなります。
液性中性
商品タイプ本体
1個(20錠)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
繰り返し・詰め替え対応
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
材質(天板)ステンレスSUS443CT
材質(本体)白化粧
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
ハンドルアルミラインハンドル
穴径(Φmm)38(水栓)
仕様底板:アルミ貼り
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番498-1278
質量(g)360
巻数45周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3巻)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗剤 お風呂そうじ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り
商品タイプ詰替大容量
成分界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤
液性中性
使用場所浴室
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
質量(g)195
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)53×180
主成分高揮発性石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240
巻芯径(Φmm)38
巻数50
トラスコ品番836-4625
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1368-0402
TKG品番(2017)6-1226-0402
商品タイプスペアテープ
繰り返し・詰め替え対応
1袋(2巻)
¥879
税込¥967
当日出荷
薄手のポリプロピレン不織布を使った風呂敷です。
適度な透け感があり、お品を優しく包みます。
材質PP不織布
フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様1回塗り
乾燥時間(分)約20
塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8316-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度220~280
増ちょう剤フッ素樹脂
基油フッ素オイル
アズワン品番6-373-02
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質紙
テープ幅(mm)12.5
テープ長さ(m)25
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
ワイドに広がるラッパ噴射で「残り湯ライン」や、「床」や「壁」など広範囲な掃除のときもラクにスプレーできます。逆さにしても連続してスプレーできるので、浴槽の手前面や側面にも使いやすいのも特長です。汚れをしっかり落とすので、カビの発生を防ぎます。「すっきりオレンジの香り」を新たに採用。さわやかな洗いあがりです
液性中性
香りすっきりオレンジの香り
使用場所浴室
仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
テープ幅(mm)160
巻数45周
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。転がす方向が分かる矢印印刷入りです。特殊ミシン目入りです。伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
用途いろいろな床に使える粘着クリーナー。
テープ幅(mm)160
付属品テープ1本
トラスコ品番382-7721
質量(g)410
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
巻数30周
材質(テープ)ダブル粘着すじ塗り粘着加工(特殊粘着剤)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)610~970×190×71
商品タイプ本体
適合用途フローリング用
柄タイプ伸縮式
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
耐荷重(kg)(約)200
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ