材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン
滅菌ガンマ線照射済
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。
全長(mm)240
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
仕様貫通型
硬度HRC50°
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)約60
CARLISLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと 中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、 におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:130℃
柄長さ(mm)1070
刃先幅寸法(mm)155×240
TKG品番9-0211-0701
TKG品番(2017)6-0193-0801
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210
厚さ(mm)2.7~5.7
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
色青
耐熱温度(℃)180
材質ポリプロピレン
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628
アズワン品番67-6909-54
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
材質持手/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃部/ステンレス
寸法(縦×横)(mm)160×120
TKG品番9-0377-1001
TKG品番(2017)6-0341-1001
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
Wエンボス加工で生地などがひっつきにくくなってます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)122×90
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1060-0701
TKG品番(2017)6-0936-0701
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97
型式短柄
全長(mm)200
色灰
サイズ小
タイプ金検タイプ
硬度70度
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8
高さ(mm)65
質量(g)400
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8.7
トラスコ品番805-1509
全長(mm)1000
高さ(mm)50
質量(g)280
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)18
材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)5000
色黒
高さ(mm)38
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
全高(mm)38
毛丈(mm)30
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ