367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラベン 密封カバー付食品保存コンテナーのラベル面に 直接書き込めるマーカーです。記入したデータは食器洗浄機などで洗い落せます。
全長(mm)146 TKG品番9-0128-0201 TKG品番(2017)6-0126-0201
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ペンのインクは「サランラップ」の旭化成ホームプロダクツ(株)の協力のもと開発されました! つるっとした表面に書いてもインクがはじかず、乾けばしっかり定着する水性マーカー。
1セット(6本)ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。キャップ部分も金属検出機に反応します。ホワイトボード用水性マーカーです。
全長(mm)130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク セット内容【細字12色セット】B(ブラック)、R(レッド)、L(ブルー)、G(グリーン)、LG(ライトグリーン)、BN(ブラウン)、PO(ペールオレンジ)、Y(イエロー)、O(オレンジ)、P(ピンク)、V(バイオレット)、LB(ライトブルー) B(ブラック)、R(レッド)、L(ブルー)、G(グリーン)、LG(ライトグリーン)、BN(ブラウン)、PO(ペールオレンジ)、Y(イエロー)、O(オレンジ)、P(ピンク)、V(バイオレット)、LB(ライトブルー) 種類水性顔料マーカー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×17×122
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
1袋(10本)
9,830 税込10,813
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm)2 質量(g)20 先芯丸芯 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PP タイプインク中綿交換式
1本
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場内での筆記 トラスコ品番856-3122 材質PP/鉄成分(本体) 軸径(Φmm)15 全長(mm)130 タイプ水性 芯径(mm)4 インク色 替芯なし 色(本体) 詰め替えインクなし
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性です。クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
589 税込636
5日以内出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
639 税込703
当日出荷

1本
219 税込241
翌日出荷

絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性で、クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
589 税込636
5日以内出荷

食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番421-3530 材質主成分:フッ素化合物 質量(g)110 使用温度範囲-30℃~250℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個(100g)
53,980 税込59,378
当日出荷

材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂。チョコレートやソースなどを字を書くように、 簡単に楽しくデザートやお皿に装飾できます。
直径×長さ(mm)27×217 TKG品番9-1046-1201 TKG品番(2017)6-0922-1101
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]食品トレーリサイクル ペンスタンド
エコ商品
食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。
ブルー 材質90%再生樹脂(本体 仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用 グリーン購入法適合
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(190個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノベルティ用途に最適です。事務用ボールペン向きの細いタイプです。サックストレート式
材質コートボール(裏ネズ)310g/m2 内寸法(mm)18×18×150
1箱(10箱×10パック)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm)155×31×18 使用温度範囲(℃)0-50 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定原理ガラス電極法 電源(個)LR44×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシールゲルクリーナーペン
RoHS
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性です。クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
589 税込636
6日以内出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25
1箱
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日仏貿易有機ペンネ
ペン先のように斜めにカットした形のペンネ。筋が入っているためソースが絡みやすく使いやすいパスタです。ピリッと辛いパスタソースアラビアータとの相性は抜群です。イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。オーガニックとは?化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
1セット(250g×3個)ほか
1,398 税込1,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度140℃ 収縮率(%)40
1箱
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)75
1箱
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50
1箱
46,880 税込51,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PFA 長さ(mm)標準:1.2 透明 収縮後内径最大値(Φmm)0.83 収縮前内径最小値(Φmm)1.1 呼称#1 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度140℃ 収縮率(%)25 入数25本 収縮後肉厚(mm)標準値:0.2
1箱
49,980 税込54,978
4日以内出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 長さ(m)標準:1.2 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに セット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
6,598 税込7,258
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)