戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
寸法D(mm)26(-0.2~0)
寸法W(mm)8(±0.2)
幅(mm)8
寸法L(mm)11(±0.2)
外径(Φmm)26
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質6ナイロン
色黒
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
仕様鍔付
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の各部品です。
1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
車輪径(Φmm)30
仕様V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。
ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材
断面寸法(mm)9×6
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重
材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック
タイプツバなし
寸法L1(mm)-
材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
関連キーワード