製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)22
消費電力(W)130/170
電源単相100V
タンク容量(L)4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500
給水温度(℃)約50~70以上
洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
1台の給湯器で食器洗浄機(70℃以上の温水)とシンク用給湯(約40℃)の高低2温度の使い分けができます。シンク側は給湯単栓配管だけ。ミキシング水栓の設置や給湯配管も不要です。(低温側の温度調節はミキシング本体調節部で行えます)※高低温を同時使用する場合、低温側流量が規制されます。
関連資料(0.42MB)
グリーン購入法適合
1本
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.72
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
樹脂製なので丈夫で長持ち。シンプルで丈夫な樹脂製のお箸。飲食店はもちろんご家庭でもご利用できます
使用方法食洗器対応
色黒
寸法(cm)22.8
耐熱温度(℃)220
素材ポリブチレンテレフタレート樹脂、ガラス繊維
1パック(50膳)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
樹脂製なので丈夫で長持ち。シンプルで丈夫な樹脂製のお箸。飲食店はもちろんご家庭でもご利用できます
使用方法食洗器対応
色黒
寸法(cm)22.8
耐熱温度(℃)220
素材ポリブチレンテレフタレート樹脂、ガラス繊維
1パック(20膳)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
カットの輝きが美しい正統派のカットグラスです。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
口肉厚の高級感と耐久性を両立しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)300
高さ(mm)174
最大径(Φmm)55
口径(mm)55
1箱(6個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)130
高さ(mm)118
最大径(Φmm)85
口径(mm)85
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
口肉厚の高級感と耐久性を両立しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)300
高さ(mm)90
最大径(Φmm)77
口径(mm)77
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)150
高さ(mm)92
最大径(Φmm)54
口径(mm)54
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)305
高さ(mm)89
最大径(Φmm)82
口径(mm)82
1箱(6個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)130
高さ(mm)148
最大径(Φmm)59
口径(mm)50
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)70
高さ(mm)120
最大径(Φmm)49
口径(mm)46
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
優美な曲線が魅力。ラウンジやレストラン、宴会など多様な使用シーンでお使いいただけます。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)360
高さ(mm)110
最大径(Φmm)81
口径(mm)60
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に
成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別給食皿
色白
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)165
高さ(mm)170
最大径(Φmm)59
口径(mm)45
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)300
高さ(mm)163
最大径(Φmm)79
口径(mm)74
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質ポリプロピレン
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別丼(身)
色白
容量(mL)690
直径(Φmm)Φ155
高さ(mm)70
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-2441-2001
TKG品番(2017)6-2224-2001
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ