ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
こんなお得な商品も!
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
仕様先端ゴムキャップ付
トラスコ品番783-9316
容量(mL)200
質量(g)250
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)295
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。
坪量(g/m2)144
厚さ(mm)0.12
白色度(%)83程度
紙質光沢紙
印刷方式片面
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
関連キーワード