マルテラート ゼリー フレックス モルドシリコン部は安全な食品用純シリコン製で、型離れが良く、お手入れも簡単です。
材質シリコン・プラスチック
サイズ24個取
寸法(幅W×奥行D)(mm)335×180
内径×高さH(Φmm×mm)27×13.5
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1103-1301
TKG品番(2017)6-0981-1301
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
裏蓋とセットでこぼれる心配が少なく、扱い易い。
デザートにワンポイント。めでたい金魚・鯉の形もあります。
材質ポリプロピレン
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)100
マルテラート ゼリー フレックス モルドシリコン部は安全な食品用純シリコン製で、型離れが良く、お手入れも簡単です。
材質シリコン・プラスチック
サイズ24個取
寸法(幅W×奥行D)(mm)335×180
内径×高さH(Φmm×mm)30×11
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1103-1401
TKG品番(2017)6-0981-1401
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
宝石のようなカタチのキャンディ型。
上段の小さな型は、CK イソマルト・クリスタル(22073)をご使用し、楊枝などを使って細かく入れて下さい。
ダイヤカット違いの丸や、角の取れた長方形などいろいろなカタチが、一度に240個つくれます。
サイズ:全体が約243×194mm。一番小さい丸:直径約5mm、深さ1mm、大きい方の丸:直径約10mm、深さ2mm
耐熱温度:162度(飴はもちろんチョコ作りにも使えます)
材質ポリエチレン製
寸法(mm)全体:約243×194、一番小さい丸:直径約5/深さ1、大きい方の丸:直径約10/深さ2
耐熱温度(℃)162(飴はもちろんチョコ作りにも使えます)
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質:桜材職人が一つ一つ丁寧に仕上げた手彫物相型です。美しく立体的な仕上がりで、御客様に心のこもったおもてなしができます。季節・行事などに合わせてお選びください。
材質さくら材
質量(kg)0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり)約45×38×26
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1164-1901
TKG品番(2017)6-1042-1901
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
四季の草花や幸福のシンボルをかたどったゼリー型。季節感や華やかさを愛らしく演出します。
ユーモアなスイーツはいかがですが?デザートにワンポイント。
デザートを変えてみませんか?めでたい金魚・鯉の形もあります。
材質ポリプロピレン
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)100
材質18-8ステンレス
縦×横×高さH(mm)約6×14×42
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
セット内容ハート型・角型・ウェーブ型・目玉型・山型・水平型
材質18-8ステンレス
セット内容ハート型・角型・ウェーブ型・目玉型・山型・水平型
全長(mm)87
質量(g)125
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1160-1401
TKG品番(2017)6-1038-1401
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
材質アルミニウム
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一体成型なので漏れもなくカスがたまらず衛生的です。羊かん・ゼリーなど、いろいろ利用できます。
材質ポリカーボネイト
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)約100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×45×35
抜型。秋のアイテム、季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)85×50×83
TKG品番9-0538-1101
TKG品番(2017)6-0480-0801
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デザートトリオ用の蓋です。
材質ポリカーボネイト
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)約100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×45×35
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
メーカーオリジナルの「ちっちゃなにくきゅう型」グミ!「癒し」がテーマのパッケージでにくきゅうシリーズを一新!
タイプ常温
入数1セット(6個入)
1ケース(70g×6個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(桃)×1、刺繍糸×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、UVレジン×1、軽量粘土×1、透明小袋×9、竹ひご×1、つまようじ×12、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1
材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(桃):不織布、刺繍糸:綿、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、透明小袋:ポリプロピレン、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS
寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122
シリーズりんご飴
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
13日以内出荷
内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。
フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。
シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。
シール幅は、両サイド10mm、上部20mmの三方シール袋です。
外装袋100枚袋入り、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など)
水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など)
畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など)
調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など)
和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)
性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成バリアOPP20//静防CPP40
関連資料成績書
内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。
シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。
シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。
外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など)
水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など)
畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など)
調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など)
和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)
性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋チャック付
構成バリアOPP20//静防CPP40
関連資料成績書
学生ゲームアイデアコンテストコラボ商品!女王アリにばれないように、さぼれ!。子どもから大人まで楽しめるボードゲームです。プレイヤーは女王アリにバレないようにサボりながら飴を集めます。うまくおさぼりし、いち早くあめをあつめよう!学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2021年第2位を受賞した、「学校法人日本教育財団HAL名古屋ゲーム部学部学生manato、Yozora_hiro、kurt、yuto」考案のゲームです。
セット内容ゲーム盤×1、カード台紙×2、アリさんコマ×4
材質紙、EVA
寸法(mm)【ゲームシート】297×420【型抜きカード台紙1】210×297【型抜きカード台紙2】148×210【アリさんコマ】32×32×10
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など)
水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼平袋
構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
関連資料成績書
キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!。商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1
材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS
寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
関連キーワード