27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 関連資料(0.16MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
669 税込736
翌日出荷

1パック(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。 建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナット
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質SUS304相当材
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ねじ全ねじ(貫通) 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(2個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法L(mm)30 ねじ全ねじ(貫通) 寸法S(mm)13 表面処理三価ホワイト ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)31 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 サイズ対辺19mm×全長31mm タイプ
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)34 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 サイズ対辺21mm×全長34mm タイプ
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS) 精度-0.06 食付5P 形状突き出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ti-6AL-4V Grade 5 1068MPAのチタンでできており、並外れた強度と軽量化を実現します。オプションのブラックチタンスプロケットナットはPVD(物理蒸着)処理を施しており、原子・分子レベルでの皮膜形成により「高耐久化」、「耐食、耐摩耗」、「高寿命化」などを実現します。*定期的なメンテナンスが必要です。腐食防止剤で保護してください。
1個
7,000 税込7,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷