リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。
毛丈(mm)13
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
外はカリッとやけているのに、中のパン生地はもちもち!
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
厚さ(mm)1
色ナチュラル
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)190×170
1個(2枚)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
目地のコケや草取りに
アスファルトの溝に生えた雑草、インターロッキングの目地に生えた苔の除草にとても便利!立ったまま作業が出来るので疲れにくいです
用途インターロッキングやアスファルトの隙間の草取りに。
全長(mm)1110
質量(g)500
頭部寸法(mm)48×25
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
焼きついて取れない台所まわりのコゲつきや黒ずみ、サビなどの汚れを消しゴム感覚で落とすことができるクリーナー。ハード層とソフト層の2層構造で、頑固な汚れから軽い汚れまで、用途に応じて使用できます。台所まわりの汚れのほかにも、バス・トイレの目地や配管といった水まわり、園芸用品や工具、自転車の金属表面など、幅広く使用できます。
使用場所キッチン、浴室、トイレ
トラスコ品番479-3951
繰り返し・詰め替え対応
1個(70g)
¥499
税込¥549
当日出荷
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
水だけで、ベトベト油汚れが落ちる魔法のふきん。コンロ周り、換気扇、電子レンジなどに便利です。汚れが落ちやすいパイル糸の直毛ヨーレン。
材質ヨーレン100%
質量(g)43
寸法(cm)24.5×1×24.5
繰り返し・詰め替え対応
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。
剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。
洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。
浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
ドリンクだけではなく、アイスやスープにもオススメ!
温・冷どちらにも使いやすいカップです。
仕様保温・保冷OK、丸洗いOK、食洗機OK
各社ミドルローラー(7インチ)に使えます。
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
全長(mm)375
トラスコ品番337-2421
軸径(Φmm)6
幅(mm)170
サイズミドル
質量(g)160
種類ハンドル
ねじM20(ハンドル部)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)7
材質(ハンドル部)スチール
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
厚さ(cm)0.1
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1
引張強度2以上(N/mm2)
伸び(%)500以上
耐熱温度(℃)常時90、瞬時120
セパレータ有
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度範囲(℃)5~40
使用温度(℃)-10~60
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1
色クリア
基材アクリル、表面フィルム:PET
テープ長さ(m)3
幅(cm)30
主な用途小物や置物、家具の固定
特性はがせる、両面
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×50×15
本体質量(g)100
容量(mL)80(消火剤)
材質(内容器)多層フィルム
成分【消化剤】炭酸カリウム
使用期限3年
アズワン品番63-5482-76
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス
質量(kg)1.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番9-0876-0701
TKG品番(2017)6-0786-0601
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木
形状剣210
寸法(mm)65×210×61
質量(g)97
板厚(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジのマイクロ波を吸収して発熱することで美味しく焼き芋調理
材質セラミック
質量(g)約:300
本体寸法(mm)約:125×38×90
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
仕様1個梱包形態:袋入り
セット内容本体のみ
材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
容量(mL)1200
保冷時間(時間)約18
保温時間(h)約6
1枚
¥399
税込¥439
翌日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
「切らないつめきり!」みるみる削れて爪粉は本体内部に入ります。しかも削った爪の先端は「キラッ!」と輝く仕上がりに!クリア素材の本体だから爪粉を捨てるタイミングが分りやすい。下キャップを外すとスティック,本体と、キャップとばらけるので爪粉を捨てやすく同時に丸洗いが可能!
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル
1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感
強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。
リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。
1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)
抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56
出力最大5V / 2.4A(12W)
ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0
対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)
コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.3
適合用途充電
暖かい・軽い・さらさらの素材に抗菌防臭の加工のキトサン配合繊維でいつも快適
色ブラック
サイズ(cm)22~25
機能抗菌防臭
入数1
指タイプ通常
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。
用途手押し式株間除草機
仕様作業効率(a/h):0.2~0.5
条間距離(cm)(対応)20~70
ソファーのズレをばっちり防ぎます。床のキズ防止。床への色移りがしない素材。4枚入り。ソファー以外の家具への使用可能
成分オレフィン系エラストマ
入数(枚)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×10/枚
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途スタッコ柄の魔法ローラー用。補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材
使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。
材質特殊アクリル樹脂
色調白
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)0.8(大粒柄)~1(小粒柄)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ