26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。 スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用 使用方法釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ 容量(kg)4 主成分リン酸・スルファミン酸
1個(4kg)
4,998 税込5,498
欠品中

こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやかごにできる水垢、食器洗浄機の水垢を強力分解除去! かごなどなかなか落ちないこまかな所もスッキリきれい!!強力分解除去で清掃時間を短縮!!
用途麺釜やかごに付着する水垢除去。食器洗浄機内の水垢除去 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・リン酸・クエン酸・スケール分解剤
1個(4L)ほか
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 草刈鎌 モノタロウ 動画あり
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約380 質量(g)約130 刃長(mm)約180 柄長さ(mm)約330
1本
269 税込296
当日出荷

容量(L)25 質量(kg)2.8 外径(Φmm)(ツバ下)465 内径×深さ(mm)500×175 TKG品番9-0396-0601 TKG品番(2017)6-0358-1001
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷


ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

口径:505ツバ下外径:553深さ:284ツバ下深さ:222容量:48L質量:4.7kg
呼び寸法(cm)52 材質アルミ合金 容量(L)48 質量(kg)4.7 口径(Φmm)505 外径(Φmm)(ツバ下)553 深さ(mm)284(ツバ下 222) TKG品番9-0396-0201 TKG品番(2017)6-0358-0301
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様炊き上がり:約1合 セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板 表面処理内面フッ素三層コーティング 外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80 対応IH非対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

セット内容デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ 材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス サイズ(cm)51-16用
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太さがあるので、うどんなど大きい釜で麺を 茹でる時に最適です。
材質 全長(mm)555 質量(g)55 TKG品番9-0402-1601 TKG品番(2017)6-0364-1701
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 メッシュ10 直径×深さ(mm)140×160 仕様引掛け付 種類細麺用 TKG品番9-0403-1602 TKG品番(2017)6-0365-1602
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

茹で上げ直後に急速冷凍した、しなやかでもちっとした食感とつるみのある麺。電子レンジ調理で茹でたてのようなおいしさ【釜揚げ品質】が味わえます。かけうどん、ざるうどん、焼うどん、お鍋等さまざまな用途にお使いいただけます。5食入りのお徳用サイズ。1食ずつ個包装されております。
用途-18℃以下で保存 (要冷凍)
1箱(5袋×8個)
3,998 税込4,318
4日以内出荷

3食になって進化したラ王!さらに美味しくなって新登場!厳選素材には”鉄釜直火焙煎金ごま”を使用。鉄釜直火焙煎した金すりごまの華やかで香ばしい香り立ちと、ラー油のほどよい辛みがきいた担々麺です。
その他常温 内容量(g)95
1セット(9個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

袋麺に特化した専用設計 世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。 あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。 こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。 調理機能も充実した万能さ 調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、 底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。 袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。 こだわり抜いた設計 コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。 開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。 開発ストーリー 手軽に食べる事の出来る袋麺。 ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、 麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。 丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。 食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。 そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを 定格消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175 質量(g)約1350 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーター温度(℃)最大320 温度設定温度無段階スライドスイッチ 沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 材質アルミニウム合金 フッ素加工 セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書 保証期間購入日より12カ月 仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L) コード長さ(m)約1 満水容量(L)1
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷