75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.3 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0117
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)8 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm)2 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


PRO:TRUST(プロトラスト)Meta Catch メタキャッチ
真鍮ギヤ ライン付(3号-50m)
用途穴釣りやワカサギ釣りに最適。 ストッパー、クリック、フリーの3段式ON・OFF切替ストッパーの便利なリール。 比率ギア:3.6:1 自重(g)86 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-75/3-50、3-50
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35
軽快なキャストが生み出す飛距離と正確性。軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続。心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダー。
ベアリング5個 ローラー数1 ギア比3.5
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 サーフリーダー35
軽快なキャストが生み出す飛距離と正確性。軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続。心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダー。X-PROTECT(ラインローラー部)。ハイスピードドラグ(SD35のみ)。CI4+ローター + ボディ。25サーフチェイサーとの組み合わせ
その他【許容耐力】20kg ベアリング5個 ローラー数1 自重(g)455 ギア比3.5 最大ドラグ(kg)- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83 糸巻量【PE(号-m)】0.6-250 / 0.8-200 / 1-160、【ナイロン(号-m)】0.6-300 / 0.8-250 / 1-200
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)175 ギア比8.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 メタニウム XG LEFT
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)175 ギア比8.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 メタニウム 101XG
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)175 ギア比8.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 メタニウム 100XG
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)175 ギア比8.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 メタニウム RIGHT
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)23 メタニウム 101HG
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比7.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 メタニウム 100HG
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比7.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 メタニウム HG LEFT
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比7.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比7.1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 メタニウム LEFT
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)175 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 SLX DC 71XG
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)200 ギア比8.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 SLX DC 70HG
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)200 ギア比7.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 SLX DC 70XG
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)200 ギア比8.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)23 SLX DC 71
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)21 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)200 ギア比6.3 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65 ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)SLX DC
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビックベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。また、超高強度真鍮製ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
自重(g)200 商品タイプベイトリール
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)