50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷


1パック(200個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷



対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア 長さ(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷

防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
1セット(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートの押さ釘用のパットです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。叩いても破損しにくいPE材質です。
用途防草シートの押さえ釘用パット。 材質ポリエチレン パット部:PE 厚さ(mm)パット:6 パット径(Φmm)直径60
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径28MMの黒い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067668
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン 直径(Φmm)ワッシャ:約58 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(200個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
1パック(100枚)
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544 使用率(%)溶接:20~40 冷却方式強制空冷 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替) 充電方式定電流定電圧充電方式
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに 材質本体:PVC タイプ丸脚用
1パック(4個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
材質エラストマー樹脂
1袋(4個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンとの併用でシートの固定力をさらにアップ。紛失時のスペアとして。
用途直径7cm・厚み2mm ポリプロピレン 質量(g)65
1個
199 税込219
3日以内出荷

シート押えのお徳用パックです。
用途直径7cm・厚み2mm ポリプロピレン 質量(g)3250
1個
469 税込516
3日以内出荷

1箱(50セット)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)
RoHS
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷

竹を使ったふた付きかごです。 和菓子のラッピングなどにお使いください。
材質 寸法(Φ×mm)直径190×H80
1個
619 税込681
4日以内出荷

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛
RoHS
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:180 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)4 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
材質PC 質量(g)約8 外径(Φmm)Φ104
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に 形状 材質本体:エラストマー樹脂
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。 見た目もやや本格的になります。
厚さ(mm)1.6
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(1000mm)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)