ねじの呼びM6
長さ(mm)18
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.30
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約5.1
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(500本)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(500個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状超極低頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
長さ(mm)6
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.45
表面処理BC(黒クロメート)
頭部形状ナベ
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×20
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ0.8
頭部高さ(mm)1.5
径(mm)頭部:4.8
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-47
入数4
ねじサイズM5×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
山数9
十字穴番号3
寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)12
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法K(mm)5
寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2.3
種類角ワッシャー
表面処理黒クロメート仕上げ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理黒クロメート仕上げ
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法K(mm)4
1箱(400本)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
長さ(mm)50
十字穴番号2
呼び径3.5
寸法d(mm)3.65
山数(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)1.93
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
1袋(33個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質鉄
表面処理黒色三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)32
寸法B(mm)11
寸法C(mm)17
取付部おねじ
寸法A(Φmm)45
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
こんなお得な商品も!
L型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
取付部おねじ
種類五角形
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
寸法A(Φmm)42
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ