キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)2.02
厚さ#30
寸法(幅W×長さL)(mm)170×200+30
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
枝豆のいちばん手。ハウス・トンネル栽培に最適な極早生性と低温期でも抜群の着莢性を持ち早出しに最適な「初だるま」。甘みの強いレギュラータイプ。白毛で濃緑色の莢は、三粒莢率が高く肥大も良好、品質にも優れます。早出しに最適な良食味品種!
栽培の要点早生性を活かした早出し作型に最適ですが、抑制作型まで広く適応します。直播栽培で特に優位性を発揮しますが、移植栽培では活着を促し草勢を確保するために定植後の保温・保湿に努めます。高温・多湿期の栽培や過熟収穫ではうどんこ病が発生することがあります。
1セット(1000粒×5袋)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり 特産!だだちゃ豆 大切に育てた自慢の味をご賞味ください
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860
有効寸法(mm)(作業幅)400
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。
適合機種HS-801・802タイプ専用
タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
豆の素材を活かし、ふっくらと炊き上げている。黒糖を使用し、コクとまろやかさのある味わいに仕上げております。
質量(g)95
原材料黒大豆(中国産、遺伝子組換えでない)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、醸造調味料(大豆・小麦を含む)、黒砂糖、醸造酢、食塩/重曹、甘味料(スクラロース)
アレルギー小麦・大豆
栄養成分エネルギー:150kcal、脂質:4.7g、食塩相当量:0.6g、たん白質:10.5g、炭水化物:18.9g
1ケース(95g×10個)
¥1,198
税込¥1,294
4日以内出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4
材質A-PET
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
使いやすさ、作りやすさを極めたブルームレス台木です。
【特性】
1.低温伸長性抜群で周年使用可能。環境を選ばない。
2.根量が多く活着も良好。根域が深く張る。
3.穂木をどっしりと支え、樹勢を強くする。
露地作型に最適な中生品種です。甘みの強い茶豆風味の良食味品種です。倒伏に強く、着莢性に優れ、3粒莢率の高い多収品種です。莢は白毛・大莢・濃緑色で市場性に優れます。莢色の濃緑期間の長い品種です。
1セット(5袋)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1箱(275mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
4日以内出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
関連キーワード