33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 200℃までの高温環境での使用が可能。 高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油) 使用可能温度範囲-120℃~200℃ 外観 動粘度(mm2/s)152(100℃)
1セット(12個)ほか
2,490 税込2,739
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番381-3631 使用温度範囲(℃)600以下 主成分エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。 仕様ペースト状 トラスコ品番332-6110 質量(g)636 使用温度範囲(℃)-54~760 主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(454g)
7,698 税込8,468
欠品中

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 公差D(mm)+0.3、-0 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番398-5148 種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980 税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止 仕様耐熱1426℃ トラスコ品番159-3008 材質主成分:ニッケル 銀灰色 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426 容量(g)7 粘度350000、500000cp 危険物の類別非危険物
1本(6mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
仕様●平均粒子径(μm):52●容量(g):500●材質:人造黒鉛粉●灰分:0.5%以下●※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。●※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。 アズワン品番65-9367-70
1箱(500g)
13,300 税込14,630
10日以内出荷

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け 成分ミネラルオイル、リン酸 使用可能温度範囲0℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)51(100℃)
1セット(12個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。 質量(kg)2.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。 仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式C 密度(g/cm3)2.23~2.25 外観黒色 融点(℃)>3500(昇華) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数15~25×10-7/℃
1本(420mL×1本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。 トラスコ品番356-9217 薄い青 使用温度範囲(℃)-183~1343 ちょう度1/2(NLGI) 主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
7,998 税込8,798
当日出荷

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)400
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 膜厚(μm)5~10(目安) 潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。 噴射剤DME 危険等級 溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2~4
1本(420mL×1本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
1個
特価
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3)0.9M 灰分50mass ppm以下
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
1個
829 税込912
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
寸法T(mm)20 ねじ4本 寸法l1(mm)25
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
1巻
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大同メタル工業ユニット用軸受
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
1個
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大同メタル工業ピロー形ユニット
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ピロー形ユニット
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)