ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
厚さ(μm)15
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
厚さ(μm)15
015JIS規格内の厚みを保ち薄肉化を図ったポリ袋です。紐無しタイプ
色透明
入数(枚)200
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプロール
紙管内径(mm)約35
1箱(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE(バイオマス25%)
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
適合車種汎用
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230265
バイオマス配合率(%)25
最薄ポリ規格袋です。
容器リサイクル法の再商品化委託料金が少なくなります。
内容物がはっきりと見えます。
小分け用途・POS対応袋など便利にご使用できます。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.015●容量(L):90●色:半透明●材質/仕上:HDPE●原産国:ベトナム●コード番号:389-2702
アズワン品番67-2213-35
1冊(10枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.015●容量(L):70●色:半透明●材質/仕上:HDPE●原産国:ベトナム●コード番号:389-1098
アズワン品番67-2213-37
1冊(10枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16
内径(Φインチ)0.015
色グレー
耐圧力性7000spi(483bar)
材質PEEK
長さ(m)3
内径(Φmm)0.381
外径(Φmm)1.59
1巻
¥3,290
税込¥3,619
6日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.015
トラスコ品番838-0867
材質ステンレス(SUS304H)
質量(g)7.478
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.015
トラスコ品番838-0866
材質ステンレス(SUS304H)
質量(g)4.487
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
仕様45L、30枚入りの半透明ごみ袋
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1
色半透明
質量(g)15
容量(L)45
寸法(縦×横)(mm)800×650
1個
¥298
税込¥328
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32
内径(Φインチ)0.015
色グレー
耐圧力性4000spi(276bar)
材質PEEK
内径(Φmm)0.381
外径(Φmm)0.79
地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。
用途機械巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。
仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合
材質LD
幅(mm)500
厚さ(mm)0.015
色透明
長さ(m)2500
芯径(inch)3
再生材使用率(%)45
再生材使用使用
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。
用途手巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。
仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合
材質LD
幅(mm)500
厚さ(mm)0.015
色透明
長さ(m)300
芯径(inch)3
再生材使用率(%)45
再生材使用使用
1箱(6本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
エンボス加工で袋の口が開けやすく、持ち手・ベロ部分が結べて使いやすい荷物の持ち運びに便利なポリ袋です。
材質HD
色乳白
縦(mm)490
横(mm)400
1個(40枚)
¥229
税込¥252
5日以内出荷
エンボス加工で袋の口が開けやすく、持ち手・ベロ部分が結べて使いやすい荷物の持ち運びに便利なポリ袋です。
材質HD
色半透明
縦(mm)490
横(mm)400
1個(40枚)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。半透明。
材質高密度ポリエチレン
高さ(mm)310
仕上幅(mm)150
総幅(mm)250
マチ(mm)100
アズワン品番65-0409-31
メーカー商品コード42719793
1パック(100枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ。横置き、縦置きOK。エンボス加工。取っ手付き。
仕様●サイズ(mm):0.015×550×700(1枚)●材質:HDPE●重量:11.85kg(ケース)
色半透明
アズワン品番67-9301-51
1ケース(36冊×30枚)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391
アズワン品番65-8053-19
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 16ビットサンプリングレート = 0.015ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = 10ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。乳白色。
材質高密度ポリエチレン
高さ(mm)310
仕上幅(mm)150
総幅(mm)250
マチ(mm)100
アズワン品番65-0409-29
メーカー商品コード42719731
1パック(100枚)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ、横置き、縦置きOK、エンボス加工、取っ手付き
仕様●サイズ(mm):0.015×650×800(1枚)●材質:HDPE●重量:10.8kg(ケース)
アズワン品番67-9338-37
1ケース(24冊×30枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
優しい色合いのカラーポリ袋。ツルツルタイプの低密度ポリエチレン
材質HDPE
サイズ0.015×450×600mm
アズワン品番67-9351-79
1ケース(100冊×10枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
破れにくいマチ付きポリ袋、スリムなパッケージ、収納しやすい
仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 1●分解能: 16ビット●サンプリングレート: 0.015ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●全非線形エラー: 10ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥889,800
税込¥978,780
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.015 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 6000MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ