世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.8
替芯UMR-5
インク顔料インク
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
商品タイプ本体
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約972
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
適合機種100Dディスクグラインダ各種
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
幅(mm)100
高さ(mm)130
奥行(mm)130
容量(L)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。
忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル
質量(g)990
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
シリーズMMZ
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600@100MHz
パッケージ0603(1608M)
最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ0603(1608M)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし
トラスコ品番851-5696
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップビーズ、MMZ1608。5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造。閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ0603(1608M)
4サイズ×22色表革調の人口皮革をループ加工した細いコード(丸紐)です。強く引っ張るとループ加工が剥離することがありますのご注意ください
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)0.8
長さ(m)120
混率(%)ナイロン60、ポリウレタン40
関連資料色見本
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.8
アズワン品番65-2164-12
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
線径(Φmm)0.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.8
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-11
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
部品名称オリフイス (0.8)
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.61MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.6MB) 展開図13(1.74MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.51MB) 展開図25(1.58MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.29、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ノズル組立部品_No.32、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.30、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.30、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.32、BSM-600SLT 希望付属品3部品_No.21、BSM-630SLT-C2 希望付属品2部品_No.31、BSA-950シリーズ ノズル組立部品_No.29、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.63、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.31、BSA-650シリーズ ノズル組立部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.28、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。
オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。
袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。
ネットの固定用のロープ付。
用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
色黄色
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-4896
長さ(m)0.8
寸法(m)0.8×0.8
幅(m)0.8
目合い(mm)4
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmアプリケーション = 信号線チップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
トラスコ品番392-4728
材質軟鋼
内径(Φmm)スプール:52
ワイヤー径(Φmm)0.8
ワイヤー長さ(m)約1300
電流範囲(A)35~140
リール外径(mm)200
1巻
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
規格0.8X18XT1.0
部品名称ノズルイタ0.8
関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.59MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.2、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.7、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.31、SSA-F616 オプション(1)部品_No.31、SSA-F501 希望付属品部品_No.19、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.50、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.2、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.50、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.31、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.42、SSA-α1010 希望付属品部品_No.64、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.47、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.31、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.54、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.2、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.47など
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトチップビーズ、MMZ1608. 5つの材質でできたチップビーズ 高信頼性、完全モノリシック構造 閉磁気回路構造により高密度実装が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
使用範囲(Φmm)0.8
仕様皮むきピンセット1511-200用替刃
トラスコ品番788-1509
質量(g)4
1組
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = Sチップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質アルミニウム
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE
型式T-084-10
耐圧(MPa)15.2
内径(mm)0.25
1箱(10m)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4072
種別0.8C型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ