カテゴリ

  • 農業機械(1,361)
  • 制御機器(932)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
  • 作業工具(552)
  • パソコン/周辺機器(548)
  • バイク部品(541)
  • 機構部品(485)
  • 測定用品(296)
  • 切削工具(172)
  • メカニカル部品(167)
  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • 建築金物(140)
  • 家電(136)
  • 自動車補修部品(121)
  • 科学研究・開発用品(108)
  • 清掃用品(96)
  • 電気材料(87)
  • 空調・電設資材(86)
  • 事務用品(71)
  • 学童・教育用品(71)
  • カー用品(68)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 防犯用品(54)
  • 電動工具(50)
  • 店舗什器・備品(47)
  • バッテリー・電装(42)
  • 塗料(39)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 日用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 物流用品(29)
  • 安全用品(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 保管用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 医療(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • オフィス家具(24)
  • 測定関連サービス(20)
  • 照明(18)
  • 住設機器(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 梱包用品(13)
  • 防災用品(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • 空圧工具(12)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • エンジン工具(1)

「010-04-04」の検索結果

関連キーワード
7,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
169税込186特価
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
ENT-10 4L 4本 クリーンケミカルENT-10 4L 4本クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)4主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-81
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1パック(20本)
当日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
OIL SEAL(SEAL-33) KITACOOIL SEAL(SEAL-33)KITACO
209税込230
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.キャリパー(4POT/3034)
超硬キーシ-ドカッター 協和精工超硬キーシ-ドカッター協和精工
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
S CLEAN 10 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN 10 4kg 4本クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
6日以内出荷
錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。容量(kg)4pH5.1±0.5(原液)外観無色~淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
(69260)フロントドアウインドウレギュレータ ハンドルASSY トヨタ(69260)フロントドアウインドウレギュレータ ハンドルASSYトヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
(SX001)RING、SNAP、TOP 日野自動車(SX001)RING、SNAP、TOP日野自動車
990税込1,089
1個
7日以内出荷
ローラ(テンション ヤンマーローラ(テンションヤンマー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ローラ(テンション
ミニコネクター MC-10 4P(4P型)10個入 MC4Pシリーズ アラムミニコネクター MC-10 4P(4P型)10個入 MC4Pシリーズアラム
579税込637
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-4-4 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-4-4アサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6最高回転数(min-1[r.p.m])32000シリーズMS-C外径D(Φmm)10全長L(mm)10.5寸法F(mm)2常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4許容偏心(mm)0.05
メートルネジリングゲージ WR230-1.5 第一測範メートルネジリングゲージ WR230-1.5第一測範
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165558アズワン品番67-4841-30
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ4X10P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ4X10P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法(mm)D:8×t1:0.5ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法a(mm)4.4寸法t(mm)1寸法T(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
リレーアセンブリ (4KM-10) 4KM-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (4KM-10) 4KM-81950-00YAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
カラーホルダー テージーカラーホルダーテージー(9件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
タイヤ 4.00-10FO-1 4PR BIGM(丸山製作所)タイヤ 4.00-10FO-1 4PRBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
規格4.00-10FO-14PR部品名称タイヤ 4.00-10FO-1 4PR関連資料(1.01MB)図解NoSSA-L600 カジ取装置部品_No.19
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 4極 コネクタ C146 10A004 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 4極 コネクタ C146 10A004 002 4AMPHENOL
10,980税込12,078
1箱(10個)
7日以内出荷
タイプオスインサート極数4シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚) エスコ10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(5件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)4エスコ品番EA949SW-4
フリージョイント4 4WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 10mm千代田通商
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス 日本モレックス(molex)RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス日本モレックス(molex)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5% VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 10Ω 4W ±5%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートモノタロウ(183件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(11本)
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ)KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類その他
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2ブラック材質(本体)シリコンタイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコムメモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型エレコム(24件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナエスコ
33,600税込36,960
1組
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4アズワン品番64-2239-89
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4AMPHENOL
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
689税込758
1個(625g)ほか
当日出荷
ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
伊那食品工業 かんてんクック(4本入) 4gX4 x10 伊那食品工業伊那食品工業 かんてんクック(4本入) 4gX4 x10伊那食品工業
2,698税込2,914
1箱(4個×10個)
4日以内出荷
角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...