カテゴリ
- 自動車純正部品(851)
- 縫製用品(21)
- バイク部品(15)
- 制御機器(14)
- 卓上消耗品(9)
- 測定用品(9)
- 作業服(9)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(7)
- 切削工具(6)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(850)
- イングカワモト(17)
- ホンダ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- AFAM(アファム)(6)
- ヨネックス(YONEX)(5)
- イスカル(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
- ミクロン(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- アイトス(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- TRACO POWER(3)
- レジンクラブ(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- カシオ計算機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「088-0110」の検索結果

オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL
アズワン¥109,999税込¥120,9991個6日以内出荷T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5201-56
アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132
CRECOTE¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!付属品USBケーブル電圧DC5V/2A電力(W)2~6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132電流(mA)680~1380風量調整3段階充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)350噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。![電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤] カシオ計算機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721145-220623-02.jpg)
電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤]
カシオ計算機¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)色ホワイトタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88![電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤] カシオ計算機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721136-220623-02.jpg)
電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤]
カシオ計算機¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)色ブラックタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル
(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(9本)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着に仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)形状L型タイプショート寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38先端形状ボールポイント材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ポケマグ
セキセイ¥479税込¥5271個当日出荷ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット 透明ポケットなので中身が見えて便利。 裏面全面がマグネットだから、しっかり貼り付きます。 ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き。材質ポケット、見出し:PVC厚さ(mm)0.8材質(本体)マグネットシート
LANケーブル自作工具キット
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)色ブラック質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55使用電池9V乾電池保証期間初期不良のみ適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブルコネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998税込¥4,3981ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR
ミクロン¥2,398税込¥2,6381ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
165x120mmマグネットポケット
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
天使の羽
レジンクラブ¥829税込¥9121枚4日以内出荷夢かわいいがギュッと詰まった、ふんわり可愛いウィッシュコア風天使の羽シール。レジンでとじこめればきらめく魔法の作品に。ウィッシュコアとは、「願い」「夢」「はかなさ」をテーマにした、Z世代中心に人気のスタイルです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。シートサイズ 88mm×110mm。パッケージサイズ:88mm×150mmシートサイズ(mm)88×110
都会の夜景
レジンクラブ¥829税込¥9121枚4日以内出荷きらびやかに輝く都会の街を封じ込めたデザイン。重ねると、より一層奥行きが増し、魅惑的でスタイリッシュな世界観を造り出します。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。パッケージサイズ 88mm×150mm。シートサイズ 88mm×110mmシートサイズ(mm)88×110
天の川とオーロラ
レジンクラブ¥829税込¥9121枚4日以内出荷夜空を彩る天の川とオーロラ、銀河の道と揺らめく光のヴェール。宇宙が織りなす、ふたつの荘厳な煌めきをひとつのシートに。悠久な宇宙の調べをレジンアートの中に閉じ込めたとき、そこにはあなたの小宇宙が広がります。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。シートサイズ 88mm×110mm。パッケージサイズ:88mm×150mmシートサイズ(mm)88×110
【レジンクラブ】レジンシール
イングカワモト¥829税込¥9121枚5日以内出荷名曲を彩るオーケストラの主な楽器をやさしい水彩タッチで表現しました。吹奏楽などの部活応援アイテムとしてもおすすめです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。パッケージサイズ 88mm×150mm。シートサイズ 88mm×110mmシートサイズ(mm)88×110パッケージサイズ(mm)88×150
【レジンクラブ】レジンシール
イングカワモト¥829税込¥9121枚5日以内出荷レジンの中に、小さな緑を閉じ込めて。繊細な樹木モチーフが重なり合い、奥行きと物語を感じる世界観が広がります。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。パッケージサイズ 88mm×150mm。シートサイズ 88mm×110mmシートサイズ(mm)88×110
桜とウグイス
レジンクラブ¥829税込¥9121枚4日以内出荷春の情景を閉じ込めたような、桜と鶯のシール。繊細な桜の花と、可愛らしい鶯のモチーフが、上品で季節感のある作品づくりにぴったりです。輪郭が強調されているので、小花モチーフとしても使用できます。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。パッケージサイズ 88mm×150mm。シートサイズ 88mm×110mmシートサイズ(mm)88×110
救急箱(プラスチック製)
Richell(リッチェル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×200×161ケース寸法(mm)(大)175×110×42、(小)88×134×31アズワン品番65-0392-46松吉医科器械コード23-5111-00
ロジンバッグ
ルック¥489税込¥5381本(70g)欠品中野球・ソフトボール投手用すべり止め。用途手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。材質外箱:紙 包装用内袋:PE色橙外形寸法(mm)25×88×110RoHS指令(10物質対応)対応
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...












![電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤] カシオ計算機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721145-220623-02.jpg)
![電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤] カシオ計算機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721136-220623-02.jpg)





![木彫小箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267164-160212-02.jpg)