カテゴリ
- 自動車純正部品(60)
- 作業工具(60)
- 切削工具(30)
- バイク部品(21)
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車補修部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定関連サービス(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- POSH Faith(3)
- SMC(3)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wera(7)
- WISE(若穂囲製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- アサダ(4)
- アズワン(18)
- イスカル(6)
- エスコ(29)
- サンワサプライ(3)
- スーパーツール(3)
- トヨタ(52)
- 三洋工具(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「090-06-04」の検索結果

特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
6x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-619材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.68許容変位置(deg)76自由角度(°)90
6x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-607材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.22許容変位置(deg)103自由角度(°)90
6x1.0mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-631材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)1アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])1.62許容変位置(deg)62自由角度(°)90
冷凍冷蔵庫90L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色
レンジフード厚手フィルター 兼用型 ロールタイプ
エムエーパッケージング¥889税込¥9781枚当日出荷必要な分だけ切って使える 通常品の厚さ2倍 レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分
エムエーパッケージング¥899税込¥9891枚当日出荷フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット 使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ