カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
「09440-52007-000」の検索結果

アドレスV100 プーリーフェイス
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,062税込¥2,2681セット当日出荷付属品プーリーフェイスメーカーSUZUKI適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
コンプ ファン
SK11¥859税込¥9451個当日出荷モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
コンプ ファン
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
NX12 シャーシーブラック W
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)