451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷



商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個 サイズM12×P1.25 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.2mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア 長さ(mm)102 幅(mm)102 厚さ(mm)2
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
189 税込208
当日出荷




DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種ライン照明 使用場所屋内 調光方式PWM
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DNライティング建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 調光兼用型 光源一体型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式位相 送り方式【電源】不可
1個
40,980 税込45,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DNライティング建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series) 調光兼用型 光源一体型
電源内蔵 品種建築化照明 定格入力電力AC100V 使用場所屋内 調光方式位相 送り方式【電源】不可
1個
40,980 税込45,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティング建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光調色型(5000K~2800K) 1600lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯まで 入力電圧AC100V
1個
45,980 税込50,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
定格300V 12A
1セット(50本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川電線HKIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1袋(12個)
667 税込734
翌々日出荷

関連キーワード