120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。 材質AES樹脂 シルバーグレー
1枚
479 税込527
当日出荷


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質AES樹脂 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
36,900 税込40,590
3日以内出荷

1本
109,000 税込119,900
翌々日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75 適合壁厚さ:30~90mmまで アイボリー
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

霜鳥製作所(クイーンローズ)ミルフィーユキット もみの木
丸型1ヶΦ70、星型6ヶ最大150×150、最小40×40材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。冷凍パイ生地を使って、簡単に作れます。
材質ポリプロピレン セット内容抜型(丸型Φ70×1、星型×6 最大150×150・最小40×40) 種類花・植物 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1121-1301 TKG品番(2017)6-0999-0701
1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 100パイ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番200667
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1本
21,900 税込24,090
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
適合タイトカップスリム100用 材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 使用温度範囲(℃)+60~0
1袋
539 税込593
3日以内出荷

1セット(2枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
55,900 税込61,490
15日以内出荷

1本
49,900 税込54,890
15日以内出荷

ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 仕様旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式 トラスコ品番319-5953 質量(g)500 車輪幅(mm)30 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)110×70 ストッパーなし 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
73,900 税込81,290
20日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
749 税込824
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
638 税込702
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
638 税込702
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
749 税込824
8日以内出荷

ノーブランドパイ皿(100枚入)
オーブンを使うどんな料理にも使えます。パン、パイ、タルト、ピザにもお使い下さい。
耐熱温度(℃)230
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷